10ml 容器のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
1,899件の「10ml 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PP製 ボトル 10ml」、「20ml 容器」、「10ml ガラス瓶」などの商品も取り扱っております。
アイボーイ細口びん アズワンランキング1位
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口
1本ほか
59税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックランキング2位
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

グッドボーイ アズワンランキング3位
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
1本
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SPボトル 三商ランキング4位
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
50税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]ランキング5位
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
1本ほか
63税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
1本ほか
114税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

誤飲防止用のセーフティキャップを採用。簡単に開けることができませんので、こどもの誤飲・誤用防止に役立ちます。キャップが空回りするとカチャカチャと音がするように作られていますので、イタズラに早く気付けます。
仕様目盛付き、未滅菌付属品内用薬ラベル付き(本体同数分)材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)19.9
1袋(10本)
609税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス透明目盛なし耐熱温度(℃)本体/約1450、蓋/約60
1本
51税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)24胴径(Φmm)25.5アズワン品番64-7860-85入数10個
1セット(10個)
1,010税込1,111
翌日出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5キャップ外径(Φmm)27
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
54税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
1箱(100個)
1,980税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。薬品の詰め替えが簡単なネジ口ノズルを採用。
容量(mL)10付属品カラーラベル
1セット(12本)
600税込660
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
1個ほか
77税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

オリジナルソースや自家製のタレ入れにどうぞ。どんな料理にも使いやすい定番の四角。少量の醤油やソースなどをテイクアウトしていただくのに最適なタレビンです。
寸法(mm)16×16×38容量(mL)6
1袋(100個)
839税込923
当日出荷

1個
429税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
1本ほか
84税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)