- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 10we12のおすすめ人気ランキング
10we12のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新20件の「10we12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧プレス治具」、「豆電球 10W」、「e12 電球 10w」などの商品も取り扱っております。
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)
48
色
ホワイト
定格電圧(V)
110
口金
E12
定格寿命(時間)
約10000
電球形状
ナツメ球
バルブ径(Φmm)
20
電球の種類
白熱電球
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)
48
色
クリア
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
約10000
電球形状
ナツメ球
バルブ径(Φmm)
20
電球の種類
白熱電球
仕様
●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:530mA●パッケージ/ケース:1210●長さ:12mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:12 x 12 x 10mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:3.75Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.66MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7137-49
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4590。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX100 96-18。カワサキ[KAWASAKI] KX85/2 96-18。カワサキ[KAWASAKI] KX80 96-18。カワサキ[KAWASAKI] KX65 94-18。カワサキ[KAWASAKI] KX60 94-18。ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 05-17。ヤマハ[YAMAHA] XG250 TRICKER [トリッカー] 04-17。ヤマハ[YAMAHA] XT250X 06-17。ヤマハ[YAMAHA] YZ80 93-14。ヤマハ[YAMAHA] XTZ125 03-17。タイプ:COMP。色[カラー]:スタビライザー COMP。サイズ:幅(W):85mm。材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理。内容量[数量]:1。ハンドル径:STDバー:22.2mm
用途【旧品番】ZE33-2085
適合
主な適合車両:SEROW225WE/250/XT225 93-12/TRICKER 04-10/XT250X 06-08/YZ80/85 93-13/TTR125 00-04/KX60/65/80/85
材質
アルミ合金削り出しアルマイト処理
幅(mm)
85
色
スタビライザー COMP
タイプ
COMP
ハンドル径(Φmm)
STDバー:22.2
入数
1
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
仕様
XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃
長さ(mm)
38.1
幅(mm)
25.4
奥行(mm)
15.24
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
70
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
120→370dc,85→264ac
出力電流(mA)
830
効率
83%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
実装タイプ
PCBマウント
出力数
1
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様
インダクタンス = 82 μH。最大直流電流 = 7.7A。取り付けタイプ = リード線。最大直流抵抗 = 30mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28mm。奥行き = 12mm。寸法 = 28 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。リードピッチ = 10mm。シリーズ = WE-SI。端子タイプ = スルーホール実装。。Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT
アズワン品番
65-6980-05
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷