- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 110v20wのおすすめ人気ランキング
110v20wのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新107件の「110v20w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庫内灯」、「レンジ電球」、「電球20w」などの商品も取り扱っております。
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)20定格電圧(V)110色クリア
1個
¥189税込¥208
当日出荷
舶用電球船灯用電球
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。
即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
旭光電機工業ミニボールランプ20W白
全長(mm)46色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149税込¥164
9日以内出荷
旭光電機工業ミニボール(白) 100個単位
全長(mm)49色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189税込¥208
9日以内出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
1個
¥1,980税込¥2,178
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
1個
¥1,780税込¥1,958
当日出荷
1個
¥239税込¥263
6日以内出荷
多回転精密可変抵抗器
仕様●抵抗値(Ω):10~110●精度(%):±5●全回転角度(°):3,600、±20●最高使用電圧(V):160●回転トルク(mN・m):3.5~100●定格電力(W):2●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-62
1個
¥3,820税込¥4,202
当日出荷
1個
¥379税込¥417
8日以内出荷
旭光電機工業ナツメ球B15Dクリア20W
全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球
1個
¥399税込¥439
8日以内出荷