カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(45)
        • 作業灯(2)

照明 :「110v20w」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
現場のプロが選ぶライトジェントス(GENTOS) 2026年新発売商品・人気商品多数ご用意!詳しくはこちら
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット球 T26B22D 20W オーム電機パイロット球 T26B22D 20Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金B-22D形状T‐26クリア定格100/110V-20W全高(mm)60直径(mm)26
スペース球 T20E17 20W オーム電機スペース球 T20E17 20Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)20定格110V-20W口金E17形状T-20全長(mm)76クリア直径(mm)20
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
ミニボール球 G30E17 20W オーム電機ミニボール球 G30E17 20Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G‐30クリア定格110V-20W全高(mm)49直径(mm)30
ミシン球 T22E17 25W オーム電機ミシン球 T22E17 25Wオーム電機
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E17形状T-22全高(mm)57直径(mm)22
ナツメ球 10W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球 10W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
当日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33
ミニボール球 G30E12 20W オーム電機ミニボール球 G30E12 20Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G‐30定格110V-20W全高(mm)46直径(mm)30
110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
ナツメ球 15W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球 15W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
翌々日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32
スペース球 T20E12 20W オーム電機スペース球 T20E12 20Wオーム電機
239税込263
1個
4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20全長(mm)76クリア定格110V-20W直径(mm)20
スペース球T26 E26 20Wクリア オーム電機スペース球T26 E26 20Wクリアオーム電機
379税込417
1個
4日以内出荷
形状T-26定格110V-20W口金E26直径×長さL(Φmm×mm)26×60仕上クリア
ボールランプ 旭光電機工業ボールランプ旭光電機工業
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
クリア電球形状ボール球
一般球110V200W 旭光電機工業一般球110V200W旭光電機工業
699税込769
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)155定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
耐震球20W ELPA耐震球20WELPA(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア
ナツメ球 東西電気産業ナツメ球東西電気産業
2,498税込2,748
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。常夜灯、電飾用、サイン用
全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコAC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0mエスコ
40,500税込44,550
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)アズワン品番65-3893-40光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
AC100V/ 50W 電球 黒 エスコAC100V/ 50W 電球 黒エスコ
31,200税込34,320
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53アズワン品番65-3893-41
ナツメ球20W 旭光電機工業ナツメ球20W旭光電機工業
169税込186
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ナツメ球
ナツメ球 T20E12 20W オーム電機ナツメ球 T20E12 20Wオーム電機
229税込252
1個
4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20消費電力(W)20定格110V-20W全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
ナツメ球B15Dクリア20W 旭光電機工業ナツメ球B15Dクリア20W旭光電機工業
399税込439
1個
当日出荷
全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球
ナツメ球 T20E17 20W オーム電機ナツメ球 T20E17 20Wオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-20W全高(mm)48直径(mm)20
パトランプ回転灯110V 旭光電機工業パトランプ回転灯110V旭光電機工業
389税込428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
サイズ全長48mm×径30mm定格電圧(V)110V口金BA15S定格寿命(時間)1000
スペース球T20 20W 旭光電機工業スペース球T20 20W旭光電機工業
249税込274
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状スペース球
ミシン球E26クリア 旭光電機工業ミシン球E26クリア旭光電機工業
419税込461
1個
9日以内出荷
サイズ全長60mm×径26mm定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)2000仕上クリア
ボールランプG70 20W 旭光電機工業ボールランプG70 20W旭光電機工業
359税込395
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業中ナツメ球(T19タイプ)東西電気産業
3,500税込3,850
1箱(10個)
翌々日出荷
配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用
全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
シルバーボールG70 旭光電機工業シルバーボールG70旭光電機工業
599税込659
1個
9日以内出荷
種類Tミラー電球形状ボール球
ハニーボールランプ 旭光電機工業ハニーボールランプ旭光電機工業
869税込956
1個
9日以内出荷
全長(mm)127定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプ 旭光電機工業ボールランプ旭光電機工業
379税込417
1個
9日以内出荷
ミニボールランプG30 旭光電機工業ミニボールランプG30旭光電機工業
199税込219
1個
9日以内出荷
口金E12電球形状ミニボール球
ボールランプG95カラーイエロー20W E26 旭光電機工業ボールランプG95カラーイエロー20W E26旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
全長(mm)127ガラス球:イエロー・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプG80 20W 旭光電機工業ボールランプG80 20W旭光電機工業
369税込406
1個
9日以内出荷
電球形状ボール球
シルバーボールG95 20W 旭光電機工業シルバーボールG95 20W旭光電機工業
729税込802
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
小丸球(G30) 東西電気産業小丸球(G30)東西電気産業
6,798税込7,478
1箱(25個)
翌々日出荷
透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。装飾性と輝きから幅広い用途に適します。
定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)30
スペース球 東西電気産業スペース球東西電気産業
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌々日出荷
透明な丸いグローブの器具に組み込まれており、吹き抜けのシャンデリア、スタンド等のキラキラした照明が楽しめます。シャンデリア多灯用、スタンド、装飾用
全長(mm)70定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20
ボール球G50 20W 旭光電機工業ボール球G50 20W旭光電機工業
359税込395
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
クリア電球形状ボール球
ボールランプG70 カラーレッド20W内着 旭光電機工業ボールランプG70 カラーレッド20W内着旭光電機工業
789税込868
1個
9日以内出荷
全長(mm)100ガラス球:レッド定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
スペース球 旭光電機工業スペース球旭光電機工業
399税込439
1個
9日以内出荷
消費電力(W)40電球形状スペース球
回転灯 旭光電機工業回転灯旭光電機工業
279税込307
1個
9日以内出荷
全長(mm)48ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金B15Dガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球透明カラー20W 旭光電機工業ナツメ球透明カラー20W旭光電機工業
349税込384
1個
9日以内出荷
電球形状ナツメ球

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら