110v40wのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
145件の「110v40w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク配線」、「電球 110V 40W」、「JDR110V40W KM/5E11」などの商品も取り扱っております。
長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金 E26 ホワイト 定格寿命(時間) 約3000 電球の種類 レフランプ
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm) 62 定格電圧(V) 110 口金 E11 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 50 ビーム角度(°) (中角)20 電球の種類 ハロゲン
1箱(2個)
6,268 税込6,895
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm) 62 定格電圧(V) 110 口金 E11 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 50 ビーム角度(°) (中角)20 電球の種類 ハロゲン
1個
3,229 税込3,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, M4350-40X4C。・C14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力600W
セット内容 APS600Wv3 電源ユニット。インストールガイド 寸法(mm) 73.5 x 193.8 x 39 質量(kg) 0.795 出力(W) 最大出力600(110/220V AC時) 品名 M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) 型番 メーカー:APS600W-300AJS 入力電圧(V) 110V-240 AC電源入力 対応機種 M4350-36X4V (XSM4340CV) 。M4350-24X8F8V (XSM4340V) 。M4350-32F8V (XSM4340FV) 。M4350-16V4C (VSM4320C) 。M4350-40X4C (XSM4344C) コネクタ コネクター: 国または地域により異なる RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
77,980 税込85,778
62日以内出荷

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質 コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ 600タイプ 電圧(V) (対応)100~242 消費電力(W) 6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°) (灯体)45 光源寿命 (LED)40000時間 回転角度(°) (灯体)355 埋込穴(Φmm) 75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, and M4350-40X。・4CC14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,000W (110V AC時)。・最大出力2,000W (220V AC時)
セット内容 APS2000Wv2 電源ユニット。インストールガイド 寸法(mm) 73.5 x 193.8 x 39 質量(kg) 0.938 出力(W) 最大出力1000 (110V AC時)。最大出力2000 (220V AC時) 品名 M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W) 型番 メーカー:APS2000W-200AJS 入力電圧(V) 110V-240 AC電源入力 対応機種 M4350-36X4V (XSM4340CV)。M4350-24X8F8V (XSM4340V)。M4350-32F8V (XSM4340FV)。M4350-16V4C (VSM4320C)。M4350-40X4C (XSM4344C) コネクタ コネクター: 国または地域により異なる RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
169,800 税込186,780
62日以内出荷

CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ C50タイプ 消費電力(W) 5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 75 アルミダイキャト(白艶消) 器具相当 110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形) カットオフアングル (グレア)30°
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

地上デジタル放送受信に適しています。妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプです。 利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。 UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。
仕様 ●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/280g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ1.4W(DC15V60mA)、UHFプリアンプ送電時:2.4W(DC15V110mA)●周波数帯域:UHF/470~710(ch13~52)●標準利得(db):45.35.25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):40~80●定格出力(dbμ):105(9波)●利得調節範囲(db):0~-10以上●雑音指数(db以下):1.5●入出力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):3●備考:UHFプリアンプ用電源SW付、出力モニタ端子付き、電源部:DP-34A アズワン品番 68-0954-33
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類 ハロゲン電球 材質 ガラスほか サイズ(mm) 50×50×62
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ 外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。 前面ガラス付
全長(mm) 62 定格電圧(V) 110 口金 E11 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 50 ビーム角度(°) (狭角)10 電球の種類 ハロゲン
1個
3,704 税込4,074
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC 長さ(m) 2 耐熱温度(℃) 80 許容電力(W) 150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
1巻
特価
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金 E26 電球形状 一般球 光色 クリア 電球の種類 白熱電球/耐振電球
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V) 110 光色 ホワイト 電球の種類 シリカ電球
1個
199 税込219
当日出荷

・M4350-36X4V、M4350-24X8F8V、M4350-32F8V、M4350-16V4C、およびM4350-40X4C用PSU。・コネクター: 国または地域により異なる。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,200W(110/220V AC時)
セット内容 APS1200Wv2電源ユニット取り付けガイド。インストールガイド 寸法(mm) 73.5 x 193.8 x 39 質量(kg) 0.835 出力(W) 最大出力1200(110/220V AC時) 型番 メーカー:APS1200W-200AJS 入力電圧(V) 110V-240 AC電源入力 対応機種 M4350-36X4V (XSM4340CV)。M4350-24X8F8V (XSM4340V)。M4350-32F8V (XSM4340FV)。M4350-16V4C (VSM4320C)。M4350-40X4C (XSM4344C) コネクタ コネクター: 国または地域により異なる RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
98,980 税込108,878
62日以内出荷

アームに木を使用したナチュラルな照明器具です。
材質 木・鉄 寸法(mm) セード径:上120・下155、ベース:Φ200、全高500 質量(kg) 2 消費電力(W) 40 スイッチ 中間スイッチ 口金 E17 コード長さ(m) 1.5 使用電圧(V) AC100 電球 110V40W E17ランプ
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上) タイプ C50タイプ 消費電力(W) 5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 75 器具相当 110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形) カットオフアングル (グレア)30°
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様 指向角:スポット 寸法(mm) 546×90×110(金具は含まず) 質量(kg) 2.7 電流(A) 4(DC28V時) 消費電力(W) 110 全光束(Lm) 11000 色温度(K) 6000(白色) 保証期間 1年間 使用電圧範囲(V) DC9~36 ボディーカラー 白色
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質 木・ガラス 寸法(mm) セード径100×全高310、ベース径120 質量(kg) 1 スイッチ 中間スイッチ 定格電圧(V) AC100 口金 E17 コード長さ(m) 1.4
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミダイキャスト(黒) タイプ C50タイプ 消費電力(W) 5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 75 アルミダイキャト(黒艶消) 器具相当 110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形) カットオフアングル (グレア)30°
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電圧(V) 110 消費電力(W) 40 光色 ホワイト 電球の種類 シリカ電球
1個
199 税込219
当日出荷