120aヒューズのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
126件の「120aヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メインヒューズ」、「スローブローヒューズ」、「ヒューズ」などの商品も取り扱っております。



スローブローヒューズ・SBFC‐BT PECランキング4位
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法D(mm)43.2寸法H(mm)15寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)




メガヒューズ専用ホルダー。適合電線10~20mm2と25~35mm2の専用端子および固定用プレート付き
セット内容ヒューズホルダ本体×1。ターミナル 各サイズ×2。ボルト×2。固定用フック×2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598税込5,058
当日出荷

過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。 自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。タイプ爪無
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)27寸法W(mm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護付属品ボルト4個寸法H(mm)62寸法D(mm)49寸法W(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)





アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護寸法H(mm)55寸法D(mm)72寸法W(mm)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護許容電流(A)50電線長さ(m)0.19使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷