- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 12V LED W球のおすすめ人気ランキング
12V LED W球のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新178件の「12V LED W球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「s25 ダブル 球」、「E4 LED」、「回転灯 LED電球」などの商品も取り扱っております。
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプ
S25
色
ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)
20×49
消費電力(W)
約0.8~3.0
電圧(V)
12
口金
BAY15d
色温度(K)
6000
LED使用数(個)
27
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)
0.25
定格電圧(V)
12
口金
BA9S
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球
タイプ
S25ダブル球
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
1.7
極性
極性有り
電球の種類
LED
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様
12V用
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)
52×Φ24.5
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V/約40mA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球
タイプ
S25シングル球(ピン角180°)
LED色
アンバー
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
1.7
極性
無極性
差込口
ピン角度:180℃
電球の種類
LED
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
質量(g)
15
寸法
25×52
消費電力(W)
2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP65
LED寿命(時間)
30000
配光角度(°)
300
明るさ(Lm)
300(ストップランプ)/60(テールランプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
36
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。
薄型のボックスティッシュにも対応。
バネの力でワンタッチ固定。
ドライバーで簡単取り付け。
対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様
【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有
全長(mm)
51
電源(V)
12
口金
BAY15D
バルブ径(Φmm)
25
チップ数
39
光束(Lm)
320/80
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
S
ワット数
3/0.8W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式
S25
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
18/5
色
クリア
適合
ホンダ
タイプ
ダブル球
口金
BAY15d
主な適合車種
テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)
他社参考品番(STANLEY)
A4873
他社参考品番(KOITO)
4528
1箱(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様
【白熱球換算】12V23W
全長(mm)
51
電源(V)
12
口金
BA15S
バルブ径(Φmm)
25
チップ数
39
光束(Lm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
S
ワット数
3W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×23
タイプ
T10
定格電力(W)
1.5
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
120
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
光色
ホワイト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。
定格電圧(V)
6
タイプ
集光
消費電力(W)
0.13
口金
BA9S
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。
ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
12V車用 容量50W
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×15×15
配線長
約150mm
適合車種
12V専用
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色
クリア
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
本体寸法(mm)
52.5xΦ26.5
ガラス球形式
S25
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)
12
タイプ
T10
口金
その他
タイプ
ダブル
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
G18
LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
タイプ
T20
電圧(V)
12
口金
T20
ガラス球形式
T20
発光色
アンバー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷