- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 12V10Aのおすすめ人気ランキング
12V10Aのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新1,035件の「12V10A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24V デコデコ」、「スイッチング電源 12v 10a」、「直流 電源 12v」などの商品も取り扱っております。
付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)
525
電源
DC 12V
電源コード(m)
3.3
連続使用時間(分)
10
ホース長さ(mm)
エア:400
サイズ(mm)
136×123×56(H)
最大圧力(kPa)
450
1個
¥5,060
税込¥5,566
翌日出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)
114×60×41(H)
質量(g)
215(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力
【USB】DC5V/2.4A
端子形状
【USB】Aタイプ
出力電圧(V)
DC12(シガーソケット時)
定格出力電流(A)
15(シガーソケット時)
入力電圧(V)
DC24
入力方式
シガープラグ
コード長さ(mm)
900
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
アズワン品番
65-2226-52
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
DC8V~35VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大10Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
型式
DD0835-12V10AP
本体
樹脂モールド
出力電圧(V)
DC12 定電圧
入力電圧(V)
DC8~35
出力電流(A)
10(最大)
定格出力電力(W)
120
プラグ形状
【外径-内径】5.5mm-2.1mm
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
仕様
バリスタ電圧 = 12V。最大直流定格電圧 = 7.5V。制限電圧 = 20V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.05J。最大サージ電流 = 10A。静電容量 = 130pF。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。パッケージ/ケース = 0402。。バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
付属品
小型レジャー用品用アダプター、ボール用ニードルアダプター、自転車用(英式)アダプター
寸法(mm)
128(W)×154(D)×55(H)
質量(g)
530
電源
DC12V/10A
コード長さ(m)
3
ホース長さ(mm)
600
最大圧力(kPa)
450(安全バルブ作動圧力)
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。
電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。
前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
電圧(V)
12
仕様
スズキ7極用
電流(A)
0.05A~10A
適合車種
GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
取付方式
ねじ、DINレール
接点構成
[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b
定格絶縁電圧(V)
660
機能
【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
定格使用電流(A)
【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回
開閉頻度(回/時)
1800
開放熱電流(A)
16
特性
[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40、【消費電力 [W]】7、【操作電圧種類】直流
最小負荷
[レベル]20V 5mA
端子ねじサイズ
【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5
遮断電流容量(A)
【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33
閉路電流容量
【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
適合
逆電圧保護:はい
入力電圧(V)
85~264 AC(AC 100 で定格低減)、110...370 DC (derating at <120 DC)、公称:110...240 AC / 120...340 DC
接続方法
導体:ねじ接続
接続
ねじ接続
機能
スタートアップ:≧-40 ℃
周波数範囲(Hz)
AC:45…65
動作温度(℃)
-25 ...70
保管温度(℃)
-40 ...85
RoHS指令(10物質対応)
対応
過負荷保護
はい
湿度(%)
5~95、結露無き事
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
12
エスコ品番
EA758ZA-21B
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
2
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
31日以内出荷
背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
付属品
取扱説明書
質量(g)
1000
ケーブル長(m)
【充電ケーブル】1.8
出力電圧(V)
標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DC15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2
入力電圧(V)
AC100
出力電流(A)
0.8/2/6/10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×120×163
電源コード(m)
1.8
適合バッテリー
DC12V
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
口金
E10
電圧(V)
12
エスコ品番
EA758ZA-29
寸法(mm)
Φ10×28
消費電力(W)
1
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、PVC 製の 4 ポジション製品です。色:ブラックグレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 及びソケットストレート M12 が付いています。ケーブル長は 10 m です簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる
仕様
●CN1:プラグストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey
アズワン品番
65-7437-82
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
10
色
灰
エスコ品番
EA940AG-16
定格容量
12A 300V (1.25mm2×3心)
公称断面積(mm2)
1.25
仕上外径(mm)
7.8
絶縁体厚さ(mm)
0.6
1個
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、角度が M12 のソケットにはフリーケーブル端が付いています。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様
●CN1:ソケットアングル M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey
アズワン品番
65-7437-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
口金
10
形状
T-10
色
クリア
定格
12V-0.15A
全高(mm)
28
直径(mm)
10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 10 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様
●CN1:プラグストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey
アズワン品番
65-7428-51
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
10
色
灰
エスコ品番
EA940AK-17
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷