- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 12V18Wのおすすめ人気ランキング
12V18Wのおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新714件の「12V18W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 スモールランプ」、「ウェッジ球 12v 18w」、「12V18W球」などの商品も取り扱っております。
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合
ライセンスランプ(番号灯)
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
本体寸法(mm)
37.5xΦ19
定格寿命(時間)
300
ガラス球形式
G18.5
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式
S25
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
18/5
色
クリア
適合
ホンダ
タイプ
ダブル球
口金
BAY15d
主な適合車種
テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)
他社参考品番(STANLEY)
A4873
他社参考品番(KOITO)
4528
1箱(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
G18バルブ
12V用 G18タイプ レッド
ダブル球(21/5W)
※180°段違いピンタイプになります。
なお、2枚目の画像は商品サイズになりますので規格・ピン角度は商品説明をご確認ください。
タイプ
G18
定格電圧(V)
12
口金
G18
ガラス球形式
G18
1セット(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-12119
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-12127
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
色
クリア
定格電圧(V)
12
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
色
クリア
定格電圧(V)
12
適合
ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等
定格電力(W)
5
本体寸法(mm)
36.5×Φ19
他社参考品番(STANLEY)
A4174D
他社参考品番(KOITO)
3433
1箱(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!。ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
色
プラチナホワイト
定格電圧(V)
12
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!
旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!
色温度(K)
2300
USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×80×28
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
用途ウィンカーランプ
タイプ
シングル球
口金
W2.1X9.5d
発光色
アンバー
定格
12V 16W(18W)
形状
T16
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
23×40×20
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92069-1083
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
Type-Cポート20W+Type-Aポート18W同時使用可能な小型モデル。スマートホンを2台同時に高速充電出来ます。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。
色
ブラック
ポート数
USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)
DC12V~24V
1個
¥889
税込¥978
当日出荷