カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防災用品
        • 非常用電源(59)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

防災用品 :「12V18W」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)

    Jackery(ジャクリ)
    190,727税込209,800
    1台
    当日出荷
    2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
    仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
  • Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル)

    Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
    152,727税込168,000
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
    セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×283質量(kg)約14.5出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68Aバッテリー容量(Wh)1264.64入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
  • Jackery ポータブル電源 100Plus Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 100Plus

    Jackery(ジャクリ)
    14,455税込15,901
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2,000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
    仕様(PPS)5-21V=5A, 最大100Wセット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A,温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池寿命充放電2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    319,800税込351,780
    1箱
    欠品中
    仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
  • パワーバンク&充電ステーション Jackery(ジャクリ)

    パワーバンク&充電ステーション

    Jackery(ジャクリ)
    121,000税込133,100
    1セット(5台)
    当日出荷
    USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台セット。容量76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。フリーアドレスのオフィスやカフェなど電源が足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。
    セット内容パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書ブラック質量(g)パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池サイズ(cm)パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6出力パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W入力パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W充電時間約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時)保証期間2年間バッテリー容量(Wh)76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
  • EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション メテックス

    EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション

    メテックス
    23,000税込25,300
    1個
    当日出荷
    パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
    付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone材質ABS寸法(mm)144×77×105質量(g)1021出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)入力DC19V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル電源600New Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源600New

    Jackery(ジャクリ)
    78,182税込86,000
    1台
    4日以内出荷
    中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
    セット内容ポータブル電源600 New本体×1、ポータブル電源 600 New取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1質量(kg)6.4タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)温度(℃)充電:ー20~45リサイクル回数6000定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間保証期間5年動作温度(℃)ー20~45サイズ(mm)311×205×157入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
  • メガパネセット エバーブライト

    メガパネセット

    エバーブライト
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル。 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
    用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm)適合(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン)材質ABS樹脂寸法(mm)【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35質量(g)【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A表示(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時)バッテリー容量(mAh)24000充電可能回数約500回バッテリー容量(Wh)88.8
  • Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W)

    Jackery(ジャクリ)
    329,800税込362,780
    1台
    当日出荷
    出力3,000W(瞬間最大6,000W)のハイパワー設計で、冷蔵庫やテレビの長時間使用はもちろん、エアコン、電子レンジ、電気ケトルなどの高出力家電を複数同時に動かすことも可能。3072Whの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心なポータブル電源。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。充電したまま家電が使える「パススルー機能」にも対応。家庭用ACコンセント入力で1.6時間で0~80%の急速充電ができ、2.8時間でフル充電できます。Jackery公式アプリを使えばWi-FiとBluetoothで遠隔操作が可能。節電に役立つ「自家発電機能」や「ファミリー共有」など便利な機能も追加されています。また、公式アプリで「バッテリー節約モード」をONにすると、充電が85%で停止し、80%未満になった場合にのみ再充電が始まります。この設定により、バッテリー寿命を最大1.5倍延ばすことができます。
    セット内容本体、AC充電ケーブル、取扱説明書、保証案内書質量(kg)約27タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)出力1×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大30A、2×USB-A:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、2×USB-C:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、4×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大20A、シガーソケット:12V=10A Max温度(℃)充電:0~45定格出力(W)合計3000 (瞬間最大6000定格容量60Ah/51.2Vdc(3072Wh)入力AC:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力:2000Wサイズ(mm)約416×325×305ポートDC入力:PV 16V-60V=12A, 2ポート 電流制限24A, 最大1000W、シガーソケット 12V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A適合カメラ100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A(パススルー充電 AC入力/出力)
  • ポータブル電源 パワーバンク 1000 YAMAZEN(山善)

    ポータブル電源 パワーバンク 1000

    YAMAZEN(山善)
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷
    安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
    出力コンセント AC100V(50/60Hz)×4(合計1000Wまで)・USB typeA×2 5V/2.4A・USB typeA×2 18W(MAX)・USB typeC×2 45W(MAX)・DCシガー×1 12V/10A(MAX)・DCジャック×2 12V/5A(MAX)定格電力(W)【連続】1000周波数50/60Hz切替式バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 22.4V 45Ah(1008Wh) 3.2V 311500mAh使用環境屋内用充電時間(時間)3瞬間出力(W)最大2000
  • 1000Wポータブル電源 パワーバンク1000 日動工業

    1000Wポータブル電源 パワーバンク1000

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
    用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として質量(kg)16.4出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)最大出力(W)瞬間:約2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー保証期間1年使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60電池寿命約2000回充電時間(時間)8(ACアダプター)蓄電池容量(Ah)46.8蓄電池容量(Wh)1048
  • ポータブル電源パワーステーション1500W SIGNET(シグネット)

    ポータブル電源パワーステーション1500W

    SIGNET(シグネット)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    安心・安全なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)を採用しています。リン酸鉄リチウムバッテリーは耐衝撃性や発火のリスクを大きく低減することができ、高温にも強く安全性に優れています。リン酸鉄リチウムバッテリーは充放電を3000回繰り返しても充電容量80%以上を保持します。リン酸鉄リチウムバッテリーには一般的にレアメタルと呼ばれるコバルトやニッケルなどの重金属が正極材に使用されておらず、重金属の廃棄による影響のない環境に配慮したバッテリーです。デザインにもこだわった圧倒的大容量1229Whのポータブル電源で、最大13台まで対応します。AC合計1000Wまでと多くの電気製品に対応します。液晶画面搭載なので、バッテリー残量や入出力の電力確認もしやすいです。USB、AC、DCなど様々な出力ポートに対応しているので、スマートフォンの充電や様々な家電・工具などに使用できます。
    用途スマートフォンの充電や家電、工具などに最適適合DC5521出力×2:12.6V-3A・37.8W(MAX)、USB-A1/A2:5V-3A・9V-3A・12V-1.5A・18W (MAX)、USB-A3/A4:5V-2.4A、最大12W、USB-C1/C2:5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-5A・100W (MAX)質量(kg)約19.5容量1229 (Wh) (24Ah/51.2V)出力AC出力: (バイパスモード)100V~、50Hz/60Hz、15A (MAX)、1500W (MAX)、AC出力×4 :(インバータモード)純正弦波、定格1500W (サージ3000W)、100V~、50Hz/60Hz、15A、シガーソケット:12.6V-10A,126W(MAX)寸法(mm2)約432×270×300
  • AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコ

    AC100V・DC12V・USBポータブル電源

    エスコ
    278,700税込306,570
    1台
    翌日出荷
    正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
    仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
  • ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用にバッテリーリチウムイオン電池
  • ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き

    YAMAZEN(山善)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃
    用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災開放電圧(V)【ソーラーパネル】24.8動作電圧(V)【ソーラーパネル】最大21.6
  • Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット

    Jackery(ジャクリ)
    108,000税込118,800
    1セット
    3日以内出荷
    Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
    仕様サイクル数(回):6000温度(℃)充電:-20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
  • ポータブル電源(155Wh) USB-C STATUSUNI(ステータスユニ)

    ポータブル電源(155Wh) USB-C

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
    用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。仕様S150材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)本体質量(kg)1.89入力電圧(V)DC15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187バッテリー容量(Ah)90ライト種類2W LED電池寿命約500回充電時間(時間)5~5.5電池残量表示液晶0~100%表示入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
  • ポータブル電源 めっさエネル 日動工業

    ポータブル電源 めっさエネル

    日動工業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    大容量1000Wのポータブル電源です。アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに。50/60Hz手動切替、コンセントはAC100Vが4個、DCシガー/12Vが1個、DCジャック/12Vが2個、USB typeA(5V 2.4A)が8個、USB typeA(最大18W)が2個、USB typeCが2個です。パススルー機能、EPS機能搭載。安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
    付属品充電ケーブル1.4m/シガー充電ケーブル1.4m仕様屋内用質量(kg)13.9出力AC100V 1000W(USB typeA/5V 2.4A、USB typeA/最大18W、USB typeC/最大100W、DCシガー/12V 10A、DCジャック/12V 5A)電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 46.5Ah(1041Wh)(3.2V 325500mAh)定格電力(W)1000(48分)最大出力(W)2000(100V)入力電圧(V)AC100/DC12/24周波数50/60Hz手動切替寿命充放電:約2500回バッテリー容量(Ah)46.5使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40保護機能過負荷保護/過放電保護/過充電保護/短絡保護/温度保護充電時間(時間)2.5波形正弦波サイズ(mm)W390×D285×H228使用環境湿度(%)0~65RoHS指令(10物質対応)対応蓄電時間(時間)AC100V 100W:約6.9時間/300W:約2.8時間/500W:約1.6時間/800W:約1時間/1000W:約48分出力ポートAC100V×4/USB typeA×8/USB typeA×2/USB typeC×2/DCシガー/12V×1/DCジャック/12V×2
  • Jackery Solar Generator 100 Plus 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネル Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 100 Plus 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネル

    Jackery(ジャクリ)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    Jackery Explorer 100PlusとソーラーパネルSolarSage 40 Miniのセット品。Explorer 100 Plusは、最大128Wで、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、複数のデバイスを同時に充電することができます。手のひらサイズで軽量コンパクト。持ち運びにも便利。容量が99Whのため飛行機にも持ち込めます。機内で充電しながらノートPCを長時間使うことができます。手の平に乗るほど小型なので、ビジネスやアウトドアでも手軽に持ち運べます。※本製品ではACコンセントは使用できません。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約2000回の充放電サイクルを実現。※2000サイクル放充電後も工場出荷時の容量の80%以上を維持できます。SolarSage 40 Miniは折りたためばタブレットサイズになるソーラーパネル。約1.2Kgで簡単に持ち運び可能。停電時も太陽光があれば充電ができます。Jackery SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは、USB-A/C出力に対応しているため、スマホやタブレット、USB-C対応のノートPCを直接充電することができます。アウトドアなどの屋外での活用に加えて、自然災害による停電時にも太陽さえあれば、スマホの充電を繰り返す行うことができます。USB-C(100W)※入力時、フル充電まで約1.8時間。SolarSage 40 Miniを使用した場合はフル充電まで約5.5時間。さらに最大100Wのソーラー充電(別売り)にも対応しているため、停電時でも電力を確保することができます。※100W入力にはPD対応のACアダプターが必要です。本製品は最大128Wの出力が可能なため、スマホとタブレットなど、最大3つのデバイスを同時に充電することができます。6つのバッテリー保護機能と耐火性、UL規格の耐衝撃テストをクリアしているため、屋内だけでなく、アウトドアなどの屋外でも安心してご使用いただけます。Jackery Explorer 100 Plusは最大100Wのソーラー充電(別売り)に対応しているため、もしも停電になっても電力を確保することができます。さらに最大100WのUSB-C入力に対応し、約1.8時間の高速充電を実現しました。SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは結晶シリコンセルを採用、23%の変換効率でより高速かつ効率的な充電を実現します。ソーラーパネルは折り畳めばタブレットサイズになるので、リュックなどに手軽に持ち運べます。わずか1.2kgの驚きの軽さで、10 秒以内に素早く収納できます。
    仕様PPS:5-21V=5A, 最大100Wセット内容Jackery Explorer 100Plus「JE-100A」+SolarSage 40 Mini「JS-40A」寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約1020×300×18.5(展開)容量6.2Ah / 16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V)質量(g)965出力USB-A 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=2.4A、USB-C 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=3A、USB-C1+USB-C2 出力:最大110W、USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:最大128W、USB-C1/C2 出力:最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2+USB-A 出力:最大118W、USB-A 出力:最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A定格電圧(V)(SolarSage 40 Mini)20.9±5%最大出力(W)(SolarSage 40 Mini)40±5%温度(℃)充電:0~40定格電流(A)(SolarSage 40 Mini)1.91±5%入力USB-C1/C2 入力 (PD 入力):最大100W,5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2 入力 (ソーラー入力)::最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2 入力 (車載入力)::最大60W,11-17.5V=5A寸法(cm)12.6×8.65×8.7変換効率(%)(SolarSage 40 Mini)23電池リン酸鉄リチウムイオン電池開放電圧(V)(SolarSage 40 Mini)25±5%動作温度(℃)‐10~40収納寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約252×300×30短絡電流(A)(SolarSage 40 Mini)2.07±5%動作温度範囲(℃)(SolarSage 40 Mini)‐20~65(‐4°F~149°F)正味質量(kg)(SolarSage 40 Mini)約1.2
  • ポータブル蓄電池 エスケイジャパン

    ポータブル蓄電池

    エスケイジャパン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    緊急時だけじゃない 普段の生活でもいざというときにあると便利!!
    用途キャンプ、緊急時、車中泊付属品電源コード/AC アダプター/車載用充電ケーブル/取扱説明書(保証書付き)幅(mm)200高さ(mm)146使用温度範囲(℃)0~40バッテリーリチウムイオン電池波形純正弦波保管温度範囲(℃)0~40入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/QC3.0/USB-C/シガーソケット/DC
  • ソーラーパネル ポータブル電源用 京セラインダストリアルツールズ

    ソーラーパネル ポータブル電源用

    京セラインダストリアルツールズ
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    太陽光で充電できるポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電用ソーラーパネルです。USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)です。自立するスタンド付です。持ち運びや収納に便利な折り畳み式です。ケーブル収納ポケット付です
    用途ポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)8000使用温度範囲(℃)0~40出力【DC】20V(最大200W)【USB Type-A】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB Type-C】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W最大出力(W)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)608×70×536電源電圧(V)20充電時間(時間/DPS600)3.3~3.5 / (時間/DPS1000)5.5~6 / (時間/DPS1800)8.5~9 / (時間/DPS2400)13~13.5定格電源電流10A
  • ポータブル電源+ソーラーパネル60Wセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    ポータブル電源+ソーラーパネル60Wセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    51,980税込57,178
    1セット
    3日以内出荷
    急速給電のUSB-C出力を備え、非常時に役立つ「ポータブル電源」と「ソーラーパネル60W」のセットです。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、一酸化炭素・震動・騒音等を出さないため、深夜帯の屋内や車内だけでなく避難先で周りの視線を気にすることなく使用可能です。セットのソーラーパネルはキャンプ場や避難先に搬入しやすく、パネル単体でスマホに給電可能です。
    付属品ソーラーパネル:変換プラグ仕様ソーラーパネル:60W型フッ素樹脂コーティング単結晶ソーラーパネル、撥水加工ポリエステル、インテリジェントスマート充電器質量(kg)ソーラーパネル:2.65ソーラーパネル出力DC5521(外径5.5×内径Φ2.1mm):19.5V/3.07A (MAX) ※USB出力を併用しない場合、USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A:5V/3.4A、9V/2.5A、12V/2A変換効率(%)≧20内容量1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルバッテリーB 富士倉

    ポータブルバッテリーB

    富士倉
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
    用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回
  • ポータブル電源 新ダイワ

    ポータブル電源

    新ダイワ
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!UPS機能(無停電電源装置)搭載
    用途アウトドア・レジャー、DIYや現場作業、災害時の備えとして付属品AC電源ケーブル/12Vシガーソケットケーブル/MC4コネクタケーブル/取扱説明書/保証書幅(mm)574質量(kg)27高さ(mm)259使用温度範囲(℃)-10~45(充電5~40)奥行(mm)369出力【AC100V】コンセント数:3(20A)、定格出力:2000W(USP時1400W)、出力電圧:AC100V、周波数:50/60Hz(周波数自動切替機能付き)【USB-A】ポート数:4、DC定格出力:5V/2.5A・9V/2A・12V/1.5A Max18W、Quick Charge3.0:対応【USB-C】ポート数:2、DC定格出力:5/9/12/15/20V・3A Max60W Power Delivery:対応【DC12V】シガーソケット:DC12V/8A、DC5525:12V/4A定格出力(W)2000バッテリー三元系リチウムバッテリー寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃)バッテリー容量(Ah)51充電電圧(V)【コンセント】入力電圧:AC100(50/60Hz)、【シガーソケット(DC12V)】入力:DC12/24・5A充電時間(時間)AC:約2/シガーソケット(DC12):約34/ソーラーパネル:約12(※真夏の晴天時、充電時間は日射強度で変わります)波形正弦波保管温度範囲(℃)-20~45入力電力(W)【コンセント】1200バッテリー容量(Wh)2264入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525
  • Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット

    Jackery(ジャクリ)
    156,909税込172,600
    1セット
    3日以内出荷
    Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
    セット内容ポータブル電源 600 New×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 200W (JS-200D)×1、多機能ソーラー充電ケーブル×1、取扱説明書×2寸法(mm)ポータブル電源:311×205×157 ソーラーパネル:2340×552×25(展開時)、615×552×40(収納時)質量(kg)ポータブル電源:6.4 ソーラーパネル:6.2±0.3温度(℃)充電:ー20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000)定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月:ー20~45、3ヶ月:0~45、1年:0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)繰返し性6000回保証期間5年充電時間(時間)AC充電(コンセント)・・1.7、シガーソケット充電・・7.5、ソーラーパネル入力100W・・8.5、ソーラーパネル入力200W・・3.8、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
  • (セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット Jackery(ジャクリ)

    (セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット

    Jackery(ジャクリ)
    439,800税込483,780
    1セット(4セット)
    3日以内出荷
    USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台と充電ステーションのセットをお得なまとめ割特価で。パワーバンク1台の容量は76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。安全性の高いリチウムイオン電池を採用。サイクル回数3000回と長寿命でコスパ抜群。フリーアドレスのオフィスやカフェなどコンセントが足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。
    セット内容(JSG-0307A:パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書)×4セット質量(g)パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860出力パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W入力パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W寸法(cm)パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6充電時間約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時)電池リン酸鉄リチウムイオン電池保証期間2年間バッテリー容量(Wh)76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
  • 60Ahパワーポータブルバッテリー 富士倉

    60Ahパワーポータブルバッテリー

    富士倉
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    家庭用の電化製品がそのまま使える!
    用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書幅(mm)240質量(kg)2.45高さ(mm)212.5使用温度範囲(℃)0~40(10~30推奨)奥行(mm)109出力【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波定格出力(W)200最大出力コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまでバッテリーリチウムイオン充電時間(時間)約8~9波形純正弦波出力端子DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで)保管温度範囲(℃)-10~40(10~30推奨)アズワン品番64-9675-01USBポートUSB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで)バッテリー寿命約500回バッテリー容量(Wh)222入力ポートAC/シガープラグ/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521
  • Jackery Solar Generator 100 Plus(サンドゴールド) 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネル Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 100 Plus(サンドゴールド) 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネル

    Jackery(ジャクリ)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    Jackery Explorer 100PlusとソーラーパネルSolarSage 40 Miniのセット品。Explorer 100 Plusは、最大128Wで、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、複数のデバイスを同時に充電することができます。手のひらサイズで軽量コンパクト。持ち運びにも便利。容量が99Whのため飛行機にも持ち込めます。機内で充電しながらノートPCを長時間使うことができます。手の平に乗るほど小型なので、ビジネスやアウトドアでも手軽に持ち運べます。※本製品ではACコンセントは使用できません。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約2000回の充放電サイクルを実現。※2000サイクル放充電後も工場出荷時の容量の80%以上を維持できます。SolarSage 40 Miniは折りたためばタブレットサイズになるソーラーパネル。約1.2Kgで簡単に持ち運び可能。停電時も太陽光があれば充電ができます。リュックに入れて手軽に持ち運べて、付属のカラビナを使えばテントの側面にぶら下げたり、ベランダに設置して、手軽に発電することもできます。Jackery SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは、USB-A/C出力に対応しているため、スマホやタブレット、USB-C対応のノートPCを直接充電することができます。アウトドアなどの屋外での活用に加えて、自然災害による停電時にも太陽さえあれば、スマホの充電を繰り返す行うことができます。USB-C(100W)※入力時、フル充電まで約1.8時間。SolarSage 40 Miniを使用した場合はフル充電まで約5.5時間。さらに最大100Wのソーラー充電(別売り)にも対応しているため、停電時でも電力を確保することができます。※100W入力にはPD対応のACアダプターが必要です。本製品は最大128Wの出力が可能なため、スマホとタブレットなど、最大3つのデバイスを同時に充電することができます。6つのバッテリー保護機能と耐火性、UL規格の耐衝撃テストをクリアしているため、屋内だけでなく、アウトドアなどの屋外でも安心してご使用いただけます。Jackery Explorer 100 Plusは最大100Wのソーラー充電(別売り)に対応しているため、もしも停電になっても電力を確保することができます。さらに最大100WのUSB-C入力に対応し、約1.8時間の高速充電を実現しました。SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは結晶シリコンセルを採用、23%の変換効率でより高速かつ効率的な充電を実現します。ソーラーパネルは折り畳めばタブレットサイズになるので、リュックなどに手軽に持ち運べます。わずか1.2kgの驚きの軽さで、10 秒以内に素早く収納できます。
    仕様PPS:5-21V=5A, 最大100Wセット内容Jackery Explorer 100Plusサンドゴールド「JE-100A-SJ」+SolarSage 40 Mini「JS-40A」寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約1020×300×18.5(展開)容量6.2Ah / 16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V)質量(g)965出力USB-A 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=2.4A、USB-C 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=3A、USB-C1+USB-C2 出力:最大110W、USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:最大128W、USB-C1/C2 出力:最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2+USB-A 出力:最大118W、USB-A 出力:最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A定格電圧(V)(SolarSage 40 Mini)20.9±5%最大出力(W)(SolarSage 40 Mini)40±5%温度(℃)充電:0~40定格電流(A)(SolarSage 40 Mini)1.91±5%入力USB-C1/C2 入力 (PD 入力):最大100W,5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2 入力 (ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2 入力 (車載入力):最大60W,11-17.5V=5A寸法(cm)12.6×8.65×8.7変換効率(%)(SolarSage 40 Mini)23電池リン酸鉄リチウムイオン電池開放電圧(V)(SolarSage 40 Mini)25±5%動作温度(℃)‐10~40収納寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約252×300×30短絡電流(A)(SolarSage 40 Mini)2.07±5%動作温度範囲(℃)(SolarSage 40 Mini)‐20~65(‐4°F~149°F)正味質量(kg)(SolarSage 40 Mini)約1.2
  • Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット

    Jackery(ジャクリ)
    319,800税込351,780
    1セット
    4日以内出荷
    Jackery ポータブル電源 2000PlusとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約14時間。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電できます。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続ける。EPS機能対応。電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できる。ポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能。本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
    セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+SolarSage 200W「JS-200D」寸法(mm)約473×359×373、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約27.9容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68ポートAC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W
  • ポータブル電源5000Plus Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源5000Plus

    Jackery(ジャクリ)
    726,364税込799,000
    1台
    4日以内出荷
    5040Whの超大容量と定格出力6000W(瞬間最大12000W)のJackery史上最大スペックのモデルです。家庭用100Vだけでなく業務用200Vにも対応し、エアコンやIH調理器、大型電動工具なども安定して稼働可能。さらに、最大5台の拡張バッテリーを接続することで、容量は最大30,240Whまで拡張できます。CTB構造(セル・トゥ・ボディ)を採用し、耐震性・耐久性を高めつつ、サイズは幅42cm×奥行39cm×高さ63.5cmとコンパクト。キャスター付きで移動も簡単です。UPS機能(0ms切替)やパススルー充電、スマホアプリによる遠隔操作・節電設定も可能で、災害時のバックアップ電源としても非常に頼れる存在です。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電後でも70%の容量を維持。毎日使っても約10年の長寿命を実現しています。
    セット内容ポータブル電源 5000 Plus本体×1、AC充電ケーブル×1、MC4レンチ×1寸法(mm)420×390×635質量(kg)60出力AC出力(NEMAL14-30R)100V/200V~50/60Hz,最大30A、AC出力(NEMA6-20)200V~50/60Hz,最大20A、パススルー充電AC入力/出力100V-120V~50/60Hz、最大15A、4XAC出力:100V~50/60Hz,20A,2000W、AC合計最大6000W,瞬間最大12000W、【2×USB-A出力】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W、【2×USB-C出力】5V-3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,最大100W、【シガーソケット】12V=10AMax温度(℃)【充電】0~45定格出力(W)6000(瞬間最大12000)定格容量45Ah/112Vdc(5040Wh)入力AC:【コンセント】100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A、【DC】高電圧入力:135V-450V=15A最大15A,最大4000W、低電圧入力:2xDC8mmポート;16V-60V=10.5A最大21A/1200Wに倍増、11V-16V(動作電圧)=8A最大8Aに倍増保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間【AC充電(コンセント)】4時間6分【シガーソケット充電】71時間【ソーラーパネル入力200W】34時間【ソーラーパネル入力400W】17.5時間【ソーラーパネル入力600W】11.5時間【ソーラーパネル入力800W】9時間【ソーラーパネル入力1200W】5.5時間(ポータブル電源)充放電回数4,000回動作温度(℃)-15~45、-15~-10AE10 出力電力:3000Wポート1xDC拡張ポート(入力):80.5V-126V=98A最大98A、1×DC拡張ポート(出力):80.5V-126V=41A最大41A
  • Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット

    Jackery(ジャクリ)
    1,698,000税込1,867,800
    1セット
    4日以内出荷
    Jackery ポータブル電源 2000Plusと拡張バッテリー、ソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。拡張バッテリーを5台追加することで容量を12kWhまで拡張できます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)から2000Plusへの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを6枚使用した場合はフル充電まで約2時間。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続ける。EPS機能対応。電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できる。ポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能。本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
    セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+拡張バッテリー「JBP-2000A」×5台+SolarSage 200W「JS-200D」×6枚+直列接続用アダプター「CA3SA」×2寸法(mm)約473×359×373、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約470×331×231、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約27.9、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約19容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)0~45入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20~65、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)‐10~45収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68ポート2xDC拡張ポート:(Jackery Battery Pack 2000 Plus)32.2V-50.4V=97A,電流制限97A、AC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポート電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポート電流制限24A,合計1400W
  • 90W ポータブルバッテリー 富士倉

    90W ポータブルバッテリー

    富士倉
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    製品重量は960gでバッテリー容量88.8Wh。コンパクトで持ち運びに便利です。
    用途停電時の防災対策、キャンプ、車中泊等で電気が使用出来ます。付属品Φ3.5シガープラグケーブル Φ3.5専用充電器 15V 1A出力コンセント AC100V60Hz×1口(合計90W瞬間最大120Wまで)矩形波(疑似正弦波)USB PD(TYPE-C)×1ポート DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A(最大30Wまで)USB QC(TYPE-A)×2ポート 単独使用DC5V 2A/9V 2A(最大18Wまで)同時使用は1ポートDC5V 2.1A(最大13Wまで)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 8Ah 11.1V 88.8Wh製品質量(g)960本体サイズ(mm)幅96×奥行106.5×高さ170寿命バッテリー:約500回充電時間(時間)約7(ソーラーパネル充電は定格DC10.8~22V 24W(MAX))
  • リン酸鉄バッテリー搭載多機能ポータブル電源【ENEPORTA+3 (プラススリー)】 クマザキエイム

    リン酸鉄バッテリー搭載多機能ポータブル電源【ENEPORTA+3 (プラススリー)】

    クマザキエイム
    19,800税込21,780
    1台
    5日以内出荷
    簡単操作のあんしん安全ポータブル電源「ENEPORTA+3」は、災害時にも役立つ多機能・コンパクトな電源です。発火等の事故の危険性が極めて低いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、大容量28,000mAhながら約1.2kgの超軽量を実現。電源(AC/DC/USB)、照明(白色ライト/暖色ランタン)、情報収集(ワイドFMラジオ)の「三大ライフライン」をこれ一台でカバーします。普段使いはもちろん、防災用品を揃え始めた方や、アウトドア・旅行時のサブバッテリーとしても最適です。操作もシンプルで、いざという時も安心です。
    仕様インバーター出力容量:約最大100 W(瞬間200W)セット内容本体、ACアダプター、シガーソケットアダプタ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)【本体】約1.2質量(g)【ACアダプタ】約120【シガーソケットアダプタ】約38使用温度範囲(℃)約0~35 ※結露などは避けてください出力電圧(V)12-14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】(通常時) 約102×97×170、(ランタン展開時) 102×97×215【ACアダプタ】約43×72×30【シガーソケットアダプタ】約30×30×61コード長さ(mm)【ACアダプタ】約1200【シガーソケットアダプタ】約140定格出力【本体】AC(電圧/電流:100V 修正正弦波、周波数:50Hz、端子:アース付3芯/2芯)、DC(電圧/電流:12V-14V/10A、端子:外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm)、USB-C(電圧/電流:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W))、USB-A(電圧/電流:5V/2A,9V/2A,12V/1.5A(QC3.0/18W))、3-in-1(電圧/電流:5V/2A (合計)、端子:USB-C/Lightning/microUSB)【ACアダプタ】19V/1.5A連続使用時間(時間)[接続した機器の目安]LED卓上スタンド(消費電力6W):14、ノートPC(消費電力16W):5.5、扇風機(消費電力20W):4.5、電気毛布(消費電力27W):3、スマホ充電(バッテリー容量2800mAh):8回、家電(100W):50分充電時間(時間)[専用ACアダプター使用時]約5、[ソーラーパネルから]最大出力21Wのソーラーパネルの場合:約13 ※理論値LED消費電力:ランタン(弱):0.5W、ランタン(強):1W、懐中電灯:1W、懐中電灯(SOS):1W内蔵電池形式:リン酸鉄リチウムイオン電池、容量:89.6Wh (3.2V/28,000mAh)受信周波数FM 76MHz~108MHz安全機能BMS制御(高温保護、過充電保護、過放電保護、過負荷保護、ショート保護、過電流保護)定格入力【本体】電圧/電流:19V/1.2A、端子:外径Φ3.5mm/内径Φ1.35mm【ACアダプタ】100-240V 50/60HZ 0.8A
  • Explorer 100 Plus チェリーブロッサム Jackery(ジャクリ)

    Explorer 100 Plus チェリーブロッサム

    Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
    セット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W、4.5V=5A, 5V=3A、5V=4.5A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W、5V=3A、9V=2A、12V=1.5A出力【PPS】5-21V=5A、最大100W温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W、18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W、11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W、5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)-10~40充放電回数(回)2000後も初期容量の80%以上を維持
  • ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池

    YAMAZEN(山善)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃
    用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災
  • リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    ・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用 ・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載 ・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) ・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! ・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法! ・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト! ・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! ・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい ・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
    用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにもセット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書質量(kg)約6.62(本体のみ)仕上げ:アプリコット出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W)電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください)バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4)充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。バッテリー容量(Ah)6 ×28本使用環境温度(℃)0~45充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz防水仕様等級:非防水主材質ABS+PC使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル)RoHS指令(10物質対応)対応充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
  • ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    ・安心のEPS機能搭載:停電時に自動で電力供給に切り替わります。※詳細は取扱説明書8ページをご参照ください。・大容量・大出力:1008Whの大容量・定格1200Wで日常の家電に対応。キャンプや車中泊、災害時にも活躍。・最大11台同時出力:USB・Type-C出力で、家電や電子端末を同時に充電可能。・リン酸鉄(LiFePO4)バッテリー:安定性・安全性が高く、寿命は従来比約4倍(約2000回充放電)。・LCDディスプレイ:残量・消費電力・使用時間を一目で確認可能。初心者も安心。・パススルー機能:充電しながら他機器へ出力可能。バッテリー劣化や過熱の心配なし。・2.5時間の快速充電:コンセント、ソーラーパネル(別売)、シガーソケットで充電可能。コンセントならわずか2.5時間でフル充電。・純正弦波出力:ノイズの影響が少なく、電子機器を安定稼働。
    用途・アウトドア・レジャー・キャンプ・停電対策・屋外作業・夜のスポーツ練習・車中泊・防災・非常電源・RVライフ・屋外作業・イベント・趣味・ホビー・緊急充電ステーションセット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、カーチャージャー(12V/24V兼用)、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書質量(kg)約13(本体のみ)出力(W)効率:1200(瞬間最大2400)出力【AC】ACV110 50/60Hz自動切替式 ×4ポート【DC】DC13.5V 10A (シガーソケット:DC13.5V 10A)×2ポート電力(W)LEDライト:Max6(LO・HIGH・SOS・Flash)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×190×220出力波形純正弦波バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー LiFePo4電池容量:22.4V 45AH 1008WHRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命充放電サイクル2000回以上 ※容量が約80%まで低下します。USB【出力】1QC3.0:5~12V (最大18W)×2ポート2TYPE-C:PD18W / PD100W(5~20V・5A(最大))×各1ポート
  • リン酸鉄リチウム電池ポータブル電源 cubele

    リン酸鉄リチウム電池ポータブル電源

    cubele
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安全・長寿命・高速充電 リン酸鉄系リチウムイオン電池。約3000回の充電が可能。コンセントに挿したまま使える。停電時はバッテリー電力に自動切換※EPS機能:バッテリー電力に変わる際10ms程の瞬断が発生します。医療機器やNASなどの使用は推奨いたません。満充電まで90分。防災製品等推奨品として認証。操作説明を本体に直接印字。LEDライト。持ち運びしやすい。ACアダプターがなく、コードがすっきり。遠隔操作&カスタマイズ※301Cには対応していません。
    使用温度範囲(℃)-10~+45(推奨 +20~+30)、充電温度範囲:0~+45(推奨 +20~+30)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)保護機能過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護充電方式AC100V / DC12V( シガー電源) / 専用ソーラーパネル充放電回数(回)3000以上(80%)
  • ソーラーパネル 120W TogoPower

    ソーラーパネル 120W

    TogoPower
    35,980税込39,578
    1枚
    5日以内出荷
    定格出力120Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 ソーラー充電器として、QC3.0USBポートおよびType-Cポート(最大15V 4.5A)から2台のデバイスを同時充電可能です。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
    付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×DC7909コネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、1×DC7909プラグ変換コネクタ(1.5m) (DC7909 to DC5525+DC5521+アンダーソンコネクタ+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%寸法(mm)(展開時)1615×520×25、(収納時)520×380×55質量(kg)4.6タイプ単結晶セル×4pcsポート数3 (DCポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)出力DC18V/6.67A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力(W)120RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)‐20-65
  • リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    [リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源
    用途電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP) USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1 DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A) シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W LEDライト 約480lm(6W相当) 充電温度 0~45℃ 動作温度 -5~45℃ 付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521) 保証 2年バッテリー容量(mAh)147000

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品