- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- 12V6Wのおすすめ人気ランキング
12V6Wのおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新474件の「12V6W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 12V 6W」、「24v 6w」、「12V 5W」などの商品も取り扱っております。
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力。クラスをリードする100Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン。50℃動作温度におけ
その他
GPU Support list
色
ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)
2.09 kg
出力(W)
●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法
125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)
規格
SFX-L
最大出力(W)
DC:1200
動作温度
0℃ ~ 50℃
保護機能
過電流保護。過出力保護。過電圧保護。過熱保護。短絡回路保護
入力周波数(Hz)
範囲:47~63
安全規格
登録番号:SST-SL1200MCPT-A
適合負荷
範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V。最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A。最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0A。レンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%。ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%。リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
ノイズレベル
0 ~ 36 dBA
効率
89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Cybenetics Platinum
コネクタ仕様
1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ。2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ。4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ。1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ。8 x SATA コネクタ。3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ。1 x 4 ピンFloppyコネクタ
入力電圧
90 ~ 264 Vrms
冷却システム
低動作音120mm FDBベアリング ファン
出力密度(W/L)
1163
MTBF(時間)
100000
システム対応
PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
各製品にあわせて、サイズをラインアップしています。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。
消費電力(W)
6
定格電力(W)
6W
定格電圧(V)
12
口金
BA9S
ガラス球形式
G14
電球形状
ガラス球G14
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応。 動作温度40℃での600W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応。 日本製のメインコンデンサ。クラスをリードするシングル+12Vレール。 PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応。アクティブPFC
色
ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)
1.12 kg
出力(W)
●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:80
寸法
81.5mm (W) x 40.5mm (H) x 150 mm (D)
規格
Flex ATX
最大出力(W)
DC:600
動作温度
0℃ ~ 40℃
保護機能
過電流保護 。過出力保護 。過電圧保護 。短絡回路保護。過小電圧保護。過熱保護
入力周波数(Hz)
範囲:47~63
ノイズレベル
最小20 dBA
効率
0.89
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Cybenetics Platinum
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ。1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ。1 x 8ピンEPSコネクタ。2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ。4 x SATAコネクタ。3 x 4ピン周辺用コネクタ。1 x 4ピンフロッピーコネクタ
入力電圧
90 ~ 264 Vrms
モデル
安全性:SST-FX0600FCPT-A
冷却システム
静音40mmファン
出力密度(W/L)
1212
MTBF平均故障間隔
100,000時間
システム対応
PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
仕様
サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個
ヒーター寸法(mm)
長さ190(かくはん棒兼用)
抵抗
6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
1セット
¥10,880
税込¥11,968
3日以内出荷
新しい抵抗を使ったセットが登場!東京書籍の教科書に対応した、電流による発熱実験に使用する電熱線3種のセット。
電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験・グループ実験にも最適です。
セット内容
柄付き抵抗3種6V-9W(4Ω・赤)、6V-6W(6Ω・黄)、6V-3W(12Ω・白)各4本
1セット
¥10,500
税込¥11,550
4日以内出荷
標準FlexATXフォームファクター対応
80PLUSGold認証の高効率
動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応
クラスをリードするシングル+12Vレール
PCIe6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W)
90~350
規格
Flex ATX
各種認証
80PLUS。Gold
仕様
アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)
0.96
色
ブラック
入力電圧(V)
90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81.5×。40.5×。150
保護機能
過出力保護。過電圧保護。短絡回路保護
騒音レベル(dB(A))
(最小)20
入力周波数(Hz)
47~63
コネクタ
1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)。1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)。1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)。3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)。2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)。1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)
効率
87~90%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)
0~40
冷却システム
静音40mm。ファン
出力密度(W/L)
707
MTBF(時間)
100000
フォームファクタ
FlexATX
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様
ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)
550(コネクタなし)
色
黒
備考
・PP15-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-PCIEの使用に問題がないか確認してください。
型番
SST- PP15-PCIE
コネクタ
2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
S-9-1
形状
G-14
色
クリア
定格
120V-6W
全高(mm)
26
直径(mm)
14
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金
BAX9s
発光色
クリアー
定格
12V 6W
形状
T10ミニハロゲン ピン角違い
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS
・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様
ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)
550(コネクタなし)
色
黒
備考
・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:。For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT。For RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT。 。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。
型番
SST-PP15-EPS
コネクタ
2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)
0.25
定格電圧(V)
12
口金
BA9S
仕様
●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201
アズワン品番
67-4835-14
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW
Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他
GPU Support list
色
白 (非鉛成分塗装)
質量(g)
2.88 kg
備考
● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。
出力(W)
●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法
150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D)
規格
ATX(PS2)
最大出力(W)
DC:1000
動作温度
0℃ ~ 50℃
保護機能
・過電流保護。・過出力保護。・過電圧保護。・過熱保護。・過小電圧保護。・短絡回路保護。・無負荷保護
入力周波数(Hz)
範囲:47~63
安全規格
登録番号:SST-AX1000MCGD-A
適合負荷
範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V。最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A。最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A。レンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%。ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%。リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mV
ノイズレベル
0 dBA (最小)
効率
87% & <89% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Cybenetics Gold
コネクタ仕様
・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ。・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ。・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ。・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ。・12 x SATAコネクタ。・3 x 4ピン周辺用コネクタ。・1 x 4ピンフロッピーコネクタ
入力電圧
90 ~ 264 Vrms
冷却システム
静音135mm FDB ファン
出力密度(W/L)
517
MTBF(時間)
100000
システム対応
PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用
定格電圧(V)
12
タイプ
集光
消費電力(W)
0.25
口金
ウエッジ中
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷