12mm ポンチのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
369件の「12mm ポンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンチ 13mm」、「ポンチ 15mm」、「ポンチ」などの商品も取り扱っております。
穴あけポンチ GISUKE(タカギ)ランキング1位
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

六角軸皮抜きポンチセット SK(新潟精機)ランキング2位
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポンチ セット モノタロウランキング3位
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999税込1,099
当日出荷

ポンチセット TRUSCOランキング4位
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

12mm ハトメパンチ エスコランキング5位
用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。材質極薄鉄板(真鍮メッキ)全長(mm)250適合ハトメ内径12mmエスコ品番EA576MB-5セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100税込2,310
当日出荷

タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
1本
989税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容5、6、8、9、13mm材質S45C材
1セット
2,498税込2,748
当日出荷

外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
1セット
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
1個
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)12全長(mm)75アズワン品番64-7935-67六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,230税込1,353
翌日出荷

6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)。ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7。鉄板:0.2。銅板:0.5
1セット(22点組)
31,980税込35,178
当日出荷

センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。トラスコ品番215-6458セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット質量(kg)2.1
1セット(17本組)
35,980税込39,578
当日出荷

ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
1セット(2本)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm材質S45C材
1セット
2,898税込3,188
当日出荷

両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。材質炭素鋼(S45C)
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)