12v 電圧計のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
257件の「12v 電圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルトメーター 12v」、「シガーソケット 電圧計」、「バッテリーテスター24V」などの商品も取り扱っております。
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×33×16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)電圧計 C30247
壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
電圧(V) DC2.5-30 表示 3桁ディスプレイ 接続 クリックターミナル
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g) 約30 電源 DC3~14V(定格電圧3V) 精度 ±1.0%rdg+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72×36×22 入力 (最大)450V レンジ切替 手動切替 オーバーレンジ表示 OL表示 消費電流 3±2mA 起動条件 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目安指針 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 電流の種類 AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

青色表示 スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm) 28.0(直径)×50 電圧(V) DC12~24 電流容量(A) 0~15 取付け方法 埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm) 30 材質(パネル) 樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
仕様 ●電源ハーネス長:1500mm。●両面テープ(30×20mm)付属。●液晶:通常液晶。●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)。●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)。●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)。●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA。●動作温度:-10~60℃。●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。 長さ(mm) (電源ハーネス)1500 サイズ ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm 寸法(縦×横×高さ)(mm) 25×42×10.8
1セット
3,490 税込3,839
当日出荷

携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き! 3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能! ベーシックタイプ シガーソケット式 USBQC3.0が充電可能 黒色樹脂製 デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで) 電源スイッチ付き 高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯) ノイズ対策品 2ポート付き 両ポート:QC3.0
仕様 電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 30 電圧(V) DC12-24 寸法(Φmm×Lmm) 直径33.0×60 適合機器 USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい) 電源(V)/電流(A) 4.5/5 極性 センター端子プラス バックライト 無し USBタイプ QC3.0 電源スイッチの種類 プッシュ式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式
質量(g) 約50 寸法(Φmm×Lmm) 差し込み部:約20×60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×26×135 ヒューズ容量(A) 1(ガラス管)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シガーソケットに差し込み、バッテリーの電圧をリアルタイムに監視。 コンパクト設計でスマートに設置できる。
測定精度 ±0.3V 対応 DC12V車、24V車 プラグ(mm) (挿入部)43 表示範囲 3~30V(10V以下の場合は少数第2位まで表示) プラグ径(Φmm) 20.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g) 約45 電源 DC3V 表示 3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付 基板寸法(mm) 80×53
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 使用電圧範囲(V) DC8-30(12V車専用) 測定範囲 100-2000CCA ケーブル長(mm) 約900 質量(g) 約220 公差 CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格 CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度 電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 30Ah(設定可能な最低定格容量) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.4MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。 ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。 エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。 LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
定格電圧 DC V 12
1個
969 税込1,066
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDスイッチパネル
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。 対応電圧:12V ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。 USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。 電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm) 53 高さ(mm) 108 奥行(mm) 32
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容 コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 寸法(mm) (本体)H32×W67×D13.5 質量(g) 約30(本体のみ) 表示 更新時間/約0.6秒(回)。精度/±0~±5(温度により異なる)。分解性/0.1℃刻み 計測単位 摂氏℃表示のみ 使用電池 ボタン電池(LR44タイプ)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm) 70(クリップ・ブッシュ含まず) 付属品 USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み) 質量(g) 670(プリンター用紙含まず) 電源 テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V) 表示部 (LCD)ドット表示(128×64ドット) 測定対象 12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応 判定出力 【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換 表示範囲(mm) 27.5×55 使用温湿度範囲 0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事) 保存温湿度範囲 -20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず) LCD仕様 COG 言語表示 日本語、英語 Bluetooth Ver2.1+EDR対応(Class2)SPP 通信距離(m) 約10
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)スイッチボックス
複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
用途内装パーツ 材質 ステンレス 寸法(mm) 100×160×45 タイプ 6Pタイプ 定格 各スイッチとも12V/24V 10A以下
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級) 2.5 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 1 寸法A(mm) 43 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g) 約230 使用範囲 [JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000 表示 LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示 コード長さ(cm) 約90 測定電圧(V) 9~15 適合バッテリー [DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約78×121×21
1個
8,998 税込9,898
当日出荷