- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 12v21w LEDのおすすめ人気ランキング
12v21w LEDのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新39件の「12v21w LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12V21W」、「12V21Wシングル」、「12v led」などの商品も取り扱っております。
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプ
S25
色
ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)
20×49
消費電力(W)
約0.8~3.0
電圧(V)
12
口金
BAY15d
色温度(K)
6000
LED使用数(個)
27
置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。
薄型のボックスティッシュにも対応。
バネの力でワンタッチ固定。
ドライバーで簡単取り付け。
対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)
52×Φ24.5
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V/約40mA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
0.75
色温度(K)
7500~8000
LED使用数(個)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。電球タイプで広い範囲を明るく照らします。
仕様
12V用
口金
G18/BA15S 180°平行ピン
格段に輝く光を放つ!!
用途21W電球/交換用
仕様
S-25(21W)交換用
色
ホワイト
本体寸法(mm)
H44×Φ20
色温度(K)
約8000
電流(mA)
12V/約330、24V/約160
明るさ(Lm)
約500
LED使用数(個)
15
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。
質量(g)
15
消費電力(W)
3
寸法(幅W×高さH)(mm)
25×52
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP65
LED寿命(時間)
30000
配光角度(°)
300
明るさ(Lm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
36
1セット(2個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様
12V用
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)
12
タイプ
T10
口金
その他
ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様
12V用
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)
53×25
定格電力(W)
1.2
明るさ(Lm)
138
LED使用数(個)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合
ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色
クリア
タイプ
ダブル球
定格電力(W)
25、10
定格電圧(V)
24
口金
BAY15d
本体寸法(mm)
52.5xΦ26.5
全光束(Lm)
440/40 ± 30%
定格寿命(時間)
160 / 1600
ガラス球形式
S25
他社参考品番(STANLEY)
A4887M
他社参考品番(KOITO)
4722
1箱(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)
23
全長(mm)
47
消費電力(W)
1.8
定格電圧(V)
12
定格電圧(V)
12/24
ガラス球形式
(互換電球)S25
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
1.5
LED使用数(個)
5
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプ
S25
色
ホワイト
種別
シングル
電源(V)
DC12
口金
その他
光源
CREE1チップ
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
質量(g)
15
寸法
25×52
消費電力(W)
2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP65
LED寿命(時間)
30000
配光角度(°)
300
明るさ(Lm)
300(ストップランプ)/60(テールランプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
36
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
OEM製品によるコスト削減品。本体はアルミダイキャスト製で完全防水構造。オスラム製5WLED素子を21個搭載 合計105W。防水性に優れたドイチェコネクター使用。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き
寸法(mm)
218×180×75
質量(kg)
2.4
電圧(V)
DC12/24
消費電力(W)
100
角度(°)
30
全光束(Lm)
10000
色温度(K)
6,000
到達距離(m)
約600(最高)
1式
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
形状
S25、150°ピン違い
色
アンバー光
定格
12v24v兼用21w
明るさ(Lm)
1300
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
全長89mmのコンパクトアルミボディです。
マグネットでハンズフリーで使用できます。
ローバッテリー警告付きです。(赤ランプ点灯)
約35gで持ち運びがラクラクです。
メタルクリップ付きです。*スイッチ(HIGH・ LOW・OFF /スイッチボタン長押しでTURBO)*ターボモード(500ルーメン)は30秒で自動的にLOWに切り替わります。ターボモードは2分以上間隔を空けて使用してください。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。
仕様
●明るさ(ルーメン):300(HIGH)・100(LOW)・500(TURBO)●照射距離(m):15・6・20●点灯時間(時間):1.5・3・-●チャージポート:MicroUSB●充電時間(時間):2.5●LEDタイプ:COB●バッテリー:リチウムポリマー(3.7V600mAh)●防水性能:IPX2●材質:アルミ合金・PC・ABS・スチール●サイズ(mm):W89XD21XH12●重量(g):35
アズワン品番
68-0851-02
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷