13aパッキンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
164件の「13aパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキ パッキン」、「13mm パッキン」、「13A バルブ」などの商品も取り扱っております。

1袋(50枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット(6個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 横方向15.3(153) 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 55.0(34.3MPa時)
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質 NBR、EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷

1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
159 税込175
当日出荷

1セット(2個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 使用流体 水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃) 150 耐圧力(MPa) (圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
1枚
23 税込25
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ リブ付 仕様 フレキ用パッキン 材質 EPDM 厚さ(mm) 3.5 最高使用温度(℃) 80 最高耐熱温度(℃) 80 入数 100 商品タイプ リブ付
1袋(50枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(2枚)
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃) -25~+100 使用流体 外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)