13w gx23のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
20件の「13w gx23」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミシンライト」、「卓上 蛍光灯」、「電球 13w」などの商品も取り扱っております。
省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W) 13 適合 WLT-100F、WLT-330F 口金 GX23 全光束(Lm) 570 発光色 昼光色 寸法(高さH×幅W)(mm) 約188×32 電球の種類 蛍光灯
1本
799 税込879
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷




充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。
照射角度(°) 120 調光方式 Hi-Mid-Low切替 付属品 専用充電器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 2G11 定格寿命(時間) 20000 直径(mm) 17.5 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(3個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オスラム蛍光ランプ
平均演色評価数(Ra) 80 直径(mm) 12 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。 蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。 また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。 白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。 低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。 蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。 また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。 白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。 低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 210
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。 ※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。
仕様 5W / 260ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光 付属品 ACアダプター、USBケーブル 材質 発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ 消費電力(W) 5 全光束(Lm) 260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×34×40 充電時間(時間) 4 (満充電で緑ランプに変化) 設置場所 屋内 アズワン品番 64-9369-21 関連資料 (0.95MB) 電球の種類 蛍光灯 点灯時間(時間) 強4/弱10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性 屋内型 摘要 屋内型回二重絶縁 周波数(Hz) 50/60兼用 定格電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 419×64×49 定格消費電力(W) 13 照明装置 インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き 電線仕様 VCT0.75×2 設置場所 屋内 電球の種類 蛍光灯
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
付属品 ACアダプター、USBケーブル 材質 発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ 設置場所 屋内 関連資料 (0.95MB) 電球の種類 蛍光灯
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 直径(mm) 12 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オスラム蛍光ランプ
口金 G13 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 直径(mm) 26 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(4個)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用 本体寸法(mm) 350×65×42 消費電力(W) 7 照度(Lux) 130 材質 樹脂ケース 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 125 電球の種類 LED
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)