15A ニップルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
455件の「15A ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファンコイルバルブ」、「15A エルボ」、「15a ユニオン」などの商品も取り扱っております。

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状 ニップル 適合管 SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
369 税込406
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途機器の接続 使用圧力(MPa) 3.45 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) -50~150 形状 ニップル 材質/仕上 黄銅(C3604)+クロームメッキ製
1パック(5個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。 片側がおねじの為、ニップル等のねじ込みが不要となり全長がコンパクト、漏水リスクや施工の負荷も低減します。
材質(本体) 黄銅 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa) 4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
489 税込538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 SUS304 流体 水・空気・油・溶液 最高使用圧力 2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格 PT×PF RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状 ニップル 適合管 SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ R×Rc 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604BD(クロムめっき) 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 首長形 端接続 テーパめねじ×ニップル付 クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。 材質 ステンレス(SUS316TP)
1個
509 税込560
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途流体等を通す配管に。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ニップル 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 両ネジ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分類 各種用途バルブ 形状 アングル 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス 接続方式 R×Rc ハンドル形状 ローレット式 最高許容圧力(MPa) 60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4 クラス 200 材質(フタ) C 3771 BE 材質(弁箱付弁座) PTFE 材質(弁箱) CAC 406 材質(弁棒) DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(Oリング) FKM 材質(ジスクホルダ) C 3604 BD 材質(ハンドル) ポリカーボネート 寸法D1(mm) 47.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様 管用テーパネジ:シーロック加工 形状 ニップル 使用流体 空気 接続ねじ種類 RXR 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質 SUS304(SUS304TP) 形状 丸ホースニップル 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)