- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 16φ圧着端子のおすすめ人気ランキング
16φ圧着端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新130件の「16φ圧着端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸型端子 アース」、「圧着端子 jis c 2805」、「リング端子」などの商品も取り扱っております。
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。
色
シルバー
仕様
丸形
材質
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
2018年トラスコ掲載ページ
3 0777
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
JIS規格
JIS C 2805
種類
裸圧着端子
端子形状
角形(CB形)
色
シルバー
材質/仕上
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様
CB形
適合工具
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
種類
裸圧着端子
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
色
シルバー
タイプ
単線対応タイプ
R60-8
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質
スズメッキ、リン青銅
種類
裸圧着端子
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
仕様
JIS規格品
材質
無酸素銅
UL・CSA登録品
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し
材質
黄銅
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に
トラスコ品番
158-8565
全長(mm)
17.5
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ
質量(g)
115
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
電線抱合範囲AWG(#)
24~20
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
1.04~2.63
適合電線範囲 AWG(#)
16~14
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷