- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- 160φのおすすめ人気ランキング
160φのおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新5,783件の「160φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井穴あけ」、「ホールソー 300φ」、「150φ」などの商品も取り扱っております。
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質
樹脂製(ベージュ色)
用途一般屋外用(防雨型)器具です
全長(mm)
1300±10(灯具含む)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10
寸法(Φ×高さH)(mm)
灯具部分:138×160±3
保護等級
IP23
光源寿命
40000h
入力電流(A)
【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
配光タイプ
全周配光
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類
化粧プレート
Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。
二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。
点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。
メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。
グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)
50
回転数(回/分)
(低速時)100、(高速時)220
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
被削材
軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード
適合電動機
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
新超硬刃でケイカル板に加え、窯業系サイディング材の穴あけが可能に
穴径(Φmm)
60~160
軸
ストレートシャンクΦ10mm
寿命
超硬刃:約200穴(コンパネΦ160m、板厚12mm)
切り込み深さ(mm)
0~33
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能
品番
271
直径(Φmm)
160
TGK品番
198-19-65-01
適合
10Lまで
材質
PP
高さ(mm)
約48
耐熱温度(℃)
100まで
アズワン品番
4-3146-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質
本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス
幅(mm)
Φ160
質量(kg)
2.2
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100~242
定格消費電力(W)
14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)
平均演色評価数
Ra:83
保護等級
IP23
遮光度
10°
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)
145(100V) 72(200V) 62(242V)
点灯方法
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離
照射面距離:0.1
カテゴリー
軒下用シーリングダウンライト
LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
仕様
●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160
種別
LED電球専用商品
幅(mm)
Φ175
取付
地中埋込型
形
100形
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)
100対応
保護等級
IP23
機能
防雨型
ランプの種類
LED電球 電球色(ランプ別売)
光源寿命
40000時間
入数
1台
明るさ
100形電球1灯相当
適合ランプ
12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)
演色指数(Ra)
84
調光の可否
不可
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質
ポリプロピレン
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~80
使用流体
空気(送風)
特性
送風/焼却可能
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
有効長(mm)
150
シャンク径(mm)
Φ10
仕様
センタードリル/CD-10.0×200使用
適合機種
軽量ハンマードリル
セット内容
センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク
材質
刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)
被削材
モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング
シャンク
SDSplus
刃厚(mm)
2
シャンクNo.
RV-LS-SDS
くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様
調光器:不可
種別
浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)
材質
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
Φ140
質量(kg)
0.6
取付
グローブ:ねじ込式
高さ(mm)
168
材質(本体)
樹脂(オフホワイト色)
構造
防湿型
角度(°)
傾斜天井対応:90
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
入数
1台
明るさ
白熱灯器具60W相当
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付兼用