- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 1625-2R1のおすすめ人気ランキング
1625-2R1のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新6件の「1625-2R1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 モレックス」、「モレックス 1854TL」、「モレックス 1381ATL」などの商品も取り扱っております。
材質(ハウジング)
ナイロン66
仕様
極数 = 2。行数 = 1。ピッチ = 3.68mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = 1625。併用可能製品 = 基板用コネクタ。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = ナイロン
長さ(mm)
152
幅(mm)
102
高さ(mm)
10
質量(g)
30
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エクストリームコンパクト
全45サイズ(特寸37種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2520mm以内)
サイズ
全45サイズ(特寸37種類)
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統2520mm以内
ステンレス製で耐食性に優れています。
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上