- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 16A チーズのおすすめ人気ランキング
16A チーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新215件の「16A チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t字 配管」、「16A バルブ」、「塩ビ ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
TS
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
HI
使用流体
水道用
形状
チーズ
形状
チーズ
タイプ
TS
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
チーズ
ねじの種類
PTネジ
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
タイプ
HI
使用流体
水道用
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
接続ねじ種類
Rp
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
接続ねじ種類
Rp
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
チーズ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
タイプ
HI
使用流体
水道用
樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質
黄銅
形状
チーズ
種類
樹脂管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
接続ねじ種類
Rp
材質
SCS13A ロストワックス
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の分岐に使用。
埋設可能。
仕様
日本水道協会認証登録品(G-671)
材質
PPS
形状
チーズソケット
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状
チーズ
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
接続ねじ種類
Rp
形状
チーズ