- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 17Φのおすすめ人気ランキング
17Φのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新8,882件の「17Φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「常温収縮チューブ」、「17φ パイプ」、「ドリル 1.7φ」などの商品も取り扱っております。
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。
用途農薬散布 外注防除 洗浄用
許容圧力(MPa)
0~5.0(直管状態/23℃)
使用温度範囲(℃)
0~40
色
ブラック
材質(ホース)
軟質塩ビ樹脂(内管/外管)
使用流体
農薬
特性
耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧
透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。
全長(m)
1
材質
フッ素樹脂(FEP)
収縮率
25~30%
収縮温度
150℃
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
アセテート樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
端末保護に適した熱収縮キャップです。防滴防塵に適した熱収縮キャップです。電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。接着後も屈曲性を保持します。耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質
クロスリンクポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-55~110
標準色
黒
収縮温度
【完全】120℃
収縮率
2:1~3:1
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
色
黒
硬度
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。
材質(グリップ)
硬質プラスチック
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK!
生爪成形段取りは1分以内完了です。
心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します
芯金、リング等、治具類は一切不要です
締め代調整も自由自在です
掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの
NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます
軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質
SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除
許容圧力(MPa)
0~3.5
仕様
耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)
0~40
特性
耐圧、耐候、耐寒
穴角
12角
差込角(sq.)
9.5
材質
ゴム
エスコ品番
EA423RY-1
セット内容
【内径×線径(mm)(入数)】。3×1(20)。4×1(20)。4.5×2(20)。5×2(20)。6×2(20)。6×2.5(20)。6×3(20)。7×2(20)。8×2(20)。9×2(5)。10×2(5)。12×3(5)。13×3(5)。14×2.5(5)。17×2.5(5)。18×4(5)。20×2(5)。22×2(5)
内径(Φmm)
3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)
ケース寸法(mm)
200×134×38
1セット
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
ヒートガンなどで熱を加えなくても、チューブ内部のコアを引き抜くことで収縮します。
用途高所や火気厳禁の工場作業場での端子部保護、防湿に。
材質
EPDM
色
黒
収縮率(%)
約30
収縮後肉厚(mm)
3.5±0.5
材質
超硬
先端角(°)
120
表面処理
ノンコート
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
材質
SUS303
外径公差(mm)
+0~-0.043
サービス分類
オーダー・加工
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
線径(mm)
5
材質
フッ素ゴム
色
黒
硬度
70
RoHS指令(10物質対応)
対応