17インチ モニターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
352件の「17インチ モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「15インチ モニタ」、「19インチモニター」、「16インチモニター」などの商品も取り扱っております。
17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応
付属品 専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン 質量(kg) 約3 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1 最大消費電力(W) 約35 ピクセルピッチ(mm) 0.264(H)×0.264(W) 解像度 (最大)1280×1024 入力端子 【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵) VESAマウント(mm) 75×75対応 LCD仕様 17インチTFT アスペクト比 4:3
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
ブラック パネル 17型TNパネル(ノングレア) 最大解像度 1280 × 1024 (SXGA) 最大表示色 1677万色(フルカラー) 視野角 上下160° 左右170° 輝度 250cd/m2 応答速度 20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG)) 入力端子 【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 入出力端子 音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1 スピーカー ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載 消費電力(W) 最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準) 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約370× 203 × 397(スタンドあり) 質量(kg) 約2.5(スタンドあり) 保証期間 5年間 付属品 専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書 グリーン購入法 適合
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
質量(kg) 3.3/スタンド含まず3.0 規格 SXGA (Super-XGA) シリーズ MultiSync エコマーク認定 認定 コントラスト比 1000:1 解像度 1280×1024 画面サイズ 17型 グリーン購入法 適合 アスペクト比 5:4 商品タイプ ITモニター パネル駆動方式 TN エコマーク認定番号 19 119 011
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター セット内容 本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書 寸法(mm) 約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg) 約1.0 サイズ 15.6インチ 最大解像度 1920×1080pixel 表示色 1677万色 視野角 水平/垂直160° 入力端子 映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作湿度(%) 10~80(結露なきこと) 比率 縦横:0.672916666666667 関連資料 (0.42MB) バックライト LED 動作温度範囲(℃) 0~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約410×270×30 質量(g) 約1200 出力 スピーカー(モノラル) 接続 【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力 ミニHDMI 表示部 17.1インチ TFT LCD 解像度 1440×900ピクセル 入力電源 DC12V/1A 関連資料 (0.38MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

画面を長時間みるオフィスや学校で快適にご使用いただけるように設計した19型スクエア液晶ディスプレイです。どの角度からみても美しく鮮やかに映し出す広視野角ADSパネル採用。さらにバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」機能、長時間使用時に注意を促すVDTモードなど目に優しい機能を搭載しています。
用途法人、文教向けスクエアモデル 質量(kg) スタンド有3.3、スタンド無3.0(ゴム足含む) 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60/20~80結露無きこと 規格 SXGA (Super-XGA) 消費電力(W) 最大20、通常12.4、年間消費電力量38.7kWh、待機0.2 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ノングレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有407×178°×407、スタンド無407×49×349(ゴム足含む) コントラスト比 1000:1 最大解像度 1280×1024 保証期間 5 視野角 上下178°、左右178° 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) 音声入力 音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ) アスペクト比 5:4 最大輝度(cd/m2) 250 モニターサイズ TFT19型スクエアLED パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 1677万 入力ポート 【映像】アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) 角度調節
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
仕様 VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし 質量(kg) 約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時) 規格 SXGA (Super-XGA) 方式 5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル) 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6 コントラスト比 800:1(標準値) 表示色 1677万色 解像度 1280×1024 視野角 上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値) 画面サイズ 17インチ 液晶表示 (駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.264×0.264 アスペクト比 5:4 商品タイプ タッチパネルディスプレイ 輝度(cd/m2) 200(タッチパネル装着時の標準値) 角度調節
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクエアタイプのモニター。 シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品 ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm) 機器:約370×380×180 質量(g) 約2430 電源 12V/2A サイズ(inch) 17 インターフェース HDMI/VGA コントラスト比 1000:1 スタンド 有り 表示色 1677万色 解像度 1280×1024ピクセル 視野角 (水平/垂直)160/160 反応速度(秒) 5 VESAマウント(mm) 有り 色(本体) ブラック 使用場所 室内 アスペクト比 5:4 パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2) 250
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。 反射率0.2%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容 本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 形状 スクエア 厚さ(mm) 0.8 表面処理 片面反射防止加工 フィルター 17インチ 透過率(%) 90 機能 チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度 6~8H 反射率(%) 0.2 紫外線カット 1 コントラスト あり アスペクト比 5:4 表面仕様 反射防止 コーティングタイプ ハード
1枚
25,980 税込28,578
17日以内出荷

自動調光機能+Paperモードで、ブルーライトをカット
付属品 2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約4.4、モニター部:約3.6 電源(V) AC100-240(50/60Hz) 規格 SXGA (Super-XGA) 消費電力(W) 標準:8、節電:0.5以下 表面処理 アンチグレア 接続方式 DVI-D 24ピン×1、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横表示:367×384×188、モニター部:367×304×59 最大消費電力(W) 18 コントラスト比 1000:1 スタンド あり 解像度 1280×1024 信号ケーブル DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角 水平/垂直:170°、標準値:160° 寸法(横×縦)(mm) 表示領域:337.9×270.3 走査周波数(水平) 【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz 走査周波数(垂直) 【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz 応答速度 5ms(黒→白→黒) 同期信号 セパレート 水平(ティルト)角度 上30°/下5° スピーカー 0.5W+0.5W 表示モード カラーモード(User1、User2、sRGB、Paper) 動作温度(℃) 5~35 取付穴ピッチ(mm) 100×100 表示色・階調 約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライト LED 音声入力 ステレオミニジャック×1 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.264×0.264 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 音声出力 ヘッドホン端子×1 アスペクト比 5:4 最大輝度(cd/m2) 250 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 17型 パネル駆動方式 TN VESA対応 対応 ブルーライトカット 対応 角度調節
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品 2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書 質量(kg) 約5.2、モニター部:約3.4 サイズ 17.0型(43.3cm) 規格 SXGA (Super-XGA) 消費電力(W) 最大:26、節電時:2.5以下 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横表示:367×391.5 - 491.5×205、モニター部:367×304×59 角度調整範囲 チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90° コントラスト比 800:1(標準値) 表示色 約1677万色 解像度 1280×1024 (推奨) 視野角 160°/140°(水平/垂直,標準値) 動作温湿度範囲 0-40℃/20-80%RH(結露なきこと) 応答速度 20ms(黒→白→黒) スピーカー 0.5W+0.5W バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.264×0.264 入力電源(V) AC100-240(50/60Hz) アスペクト比 5:4 パネル駆動方式 TN 昇降範囲(mm) 100 輝度(cd/m2) 400(標準値) 入力ポート 映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI 角度調節
1台
60,980 税込67,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
ホワイト パネル 17型TNパネル(ノングレア) 最大解像度 1280 × 1024 (SXGA) 最大表示色 1677万色(フルカラー) 視野角 上下160° 左右170° 輝度 250cd/m2 応答速度 20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG)) 入力端子 【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 入出力端子 音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1 スピーカー ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載 消費電力(W) 最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準) 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約370× 203 × 397(スタンドあり) 質量(kg) 約2.5(スタンドあり) 保証期間 5年間 付属品 専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書 グリーン購入法 適合
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg) 4.2 (梱包時) 規格 SXGA 消費電力(W) 通常:8.9/スタンバイ:0.4 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT 角度(°) 下5~上25 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 447×465×139(梱包時) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネル TN ピクセルピッチ(mm) 0.264×0.264 解像度 1280×1024 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~83 kHz 走査周波数(垂直) 50~76 Hz 応答速度 1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下) 左右:170°/上下160° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時) ピクセル 96PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 17インチ ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 250
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ
画面サイズ 17インチ 解像度 1280×1024 仕様 VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり 質量(kg) 約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時) 規格 SXGA (Super-XGA) 方式 超音波表面弾性波方式 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1 コントラスト比 800:1(標準値) 表示色 1677万色 視野角 上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値) 色(本体) ホワイト 液晶表示 (駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.264×0.264 アスペクト比 5:4 商品タイプ タッチパネルディスプレイ 輝度(cd/m2) 225(タッチパネル装着時の標準値) 角度調節
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:13W/センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。電源ケーブル及びACアダプターのオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。梱包サイズ:重量約3100g/45.4x37.5x11.4cm
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1 解像度 1280×1024 色(本体) ブラック 画面サイズ 17型 パネル駆動方式 TN
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

フルHD(1920x1080)解像度パネルを搭載した15.6型の液晶モニター。 HDMI端子だけではなくアナログ端子(VGA・コンポジット・Sビデオ)も搭載しているので古いメディアソースの表示が可能。 監視用や防犯用、医療用、工業用などの映像表示モニターとして最適。 軽量でコンパクトなので持ち運びも簡単で、省スペースに設置が可能。 VESA規格にも対応しているので、壁掛けやアームへの取付けも可能。
用途公共施設、ビジネスにおいて省スペースでフルHDモニタを使用したい時の高解像度パソコンモニターとして。 質量(kg) 1.3 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 10 表面処理 ノングレア 接続方式 HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声 3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、ヘッドフォン3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 378×140×280 コントラスト比 700:1 解像度 1920×1080 走査周波数(垂直) 24~60Hz 応答速度 25ms OS not_machine_specific RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 15.6型 パネル駆動方式 TN VESA対応 対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。 最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。 USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。 ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。 SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適 付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書 質量(g) 約730 規格 2K/FHD(Full-HD) 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給) 対応OS (日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14 コントラスト比 800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1 最大解像度 1920×1080 視野角 上下左右170° スピーカー 0.5W+0.5W(ステレオ) 色(本体) ブラック アズワン品番 64-8867-29 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャックΦ3.5 アスペクト比 16:9 映像入力 HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3 モニターサイズ TFT15.6型ワイド パネル駆動方式 ADS
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 380×255×30 質量(g) 約880 出力 スピーカー(モノラル) 接続 【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力 ミニHDMI 表示部 15.5インチ TFT LCD 解像度 1280×800ピクセル 入力電源 DC12V/1A 関連資料 (0.41MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様 CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合 規格 SXGA (Super-XGA) 消費電力(W) (最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3 電源 100V AC~240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A ケーブル長(m) 電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8) 表面処理 ノングレア インターフェース VGA、DP、HDMI、USB コントラスト比 1000:1(typical)/4Million:1(DCR) 表示色 1670万色 解像度 1280×1024 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平) 30 kHz to 81 kHz 走査周波数(垂直) 56Hz to 76 Hz 応答速度 6ms スピーカー なし オプション(AC511) 色(本体) ブラック 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.293×0.293 アスペクト比 5:4 最大輝度(cd/m2) 250 モニターサイズ 19型 パネル駆動方式 IPS
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷