- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 18l缶のおすすめ人気ランキング
18l缶のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新1,084件の「18l缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶」、「半斗缶」、「一斗缶 半分」などの商品も取り扱っております。
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
18
仕様
鋼板0.32mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)
約1.15
タイプ
口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
238×350
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
容量(L)
18
材質
SPTFS(ティンフリースチール)
寸法(mm)
235×235×340
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
容量(L)
18
材質
SPTFS(ティンフリースチール)
質量(g)
約1080
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
238×238×350
アズワン品番
1-1806-04
1缶
¥2,465
税込¥2,712
当日出荷
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質
ブリキ
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
セット内容
缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様
グランドプレート付
材質
シェルボディ:ガラス強化ポリエステル。ラッチ:ポリエステル及びステンレス。ケーブルクランプ:ステンレス鋼
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合パネル厚さ(mm)
2.0mm以下(ワッシャー厚含む)
適合コネクタ
MDRはんだ付プラグ。MDRプラグ
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.20±0.05(2.0±0.5)
容量(L)
18
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
238×349
口内径(Φmm)
32.5
口外径(Φmm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様
地球温暖化係数/3。オゾン破壊係数/0。蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01。可燃性
成分
LPG
トラスコ品番
327-5272
引火点(℃)
-81.0
臭気
弱いエーテル臭
発火点(℃)
+405
アズワン品番
1-9261-01
冷却能力(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
1本(480mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)
18
付属品
外蓋
材質
本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)
238×238×350
口径(Φmm)
40
アズワン品番
1-3798-01
1個
¥1,762
税込¥1,938
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
材質
SPTFS(ティンフリースチール)
質量(kg)
1.83
色
緑
容量(L)
20
本体サイズ(mm)
Φ286×360
アズワン品番
1-1806-06
1セット(20L)
¥4,128
税込¥4,541
当日出荷
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質
ポリエチレン
種類
灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数
両口
ノズル
なし
コック
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.4MB)
取手
あり