- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 19インチモニターのおすすめ人気ランキング
19インチモニターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新157件の「19インチモニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19インチ」、「17インチ モニター」、「20インチ モニター」などの商品も取り扱っております。
仕様
CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合
規格
SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)
(最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3
電源
100V AC~240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A
ケーブル長(m)
電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8)
表面処理
ノングレア
インターフェース
VGA、DP、HDMI、USB
コントラスト比
1000:1(typical)/4Million:1(DCR)
表示色
1670万色
解像度
1280×1024
視野角
178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)
30 kHz to 81 kHz
走査周波数(垂直)
56Hz to 76 Hz
応答速度
6ms
スピーカー
なし オプション(AC511)
色(本体)
ブラック
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.293×0.293
アスペクト比
5:4
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
19型
パネル駆動方式
IPS
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
画面を長時間みるオフィスや学校で快適にご使用いただけるように設計した19型スクエア液晶ディスプレイです。どの角度からみても美しく鮮やかに映し出す広視野角ADSパネル採用。さらにバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」機能、長時間使用時に注意を促すVDTモードなど目に優しい機能を搭載しています。
用途法人、文教向けスクエアモデル
質量(kg)
スタンド有3.3、スタンド無3.0(ゴム足含む)
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60/20~80結露無きこと
規格
SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)
最大20、通常12.4、年間消費電力量38.7kWh、待機0.2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理
ノングレア
対応機種
Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド有407×178°×407、スタンド無407×49×349(ゴム足含む)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1280×1024
保証期間
5
視野角
上下178°、左右178°
使用環境湿度(%)
20~80(結露無きこと)
音声入力
音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ)
アスペクト比
5:4
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
TFT19型スクエアLED
パネル駆動方式
ADS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
1677万
入力ポート
【映像】アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)
角度調節
可
日常のワークフローに最適で、アクセスしやすい19.5インチモニター。
エレガントなデザインに、1600×900の解像度とDellDisplayManagerを搭載しています。
付属品
ディスプレイポートケーブルx1、VGAケーブルx1
質量(kg)
3.94(包装時)
規格
WXGA++
幅(cm)
47.152
表面処理
非光沢
入力
VGA、DisplayPort
応答時間
5ms(GtoG)
コントラスト比
1000:1
解像度
1600×900@60Hz
高さ(cm)
36.896(スタンド含む)
奥行き(cm)
17.1
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
LEDバックライト付液晶モニター-19.5インチ
パネル駆動方式
TN
最大表示色
1670万色
輝度(cd/m2)
250
角度調節
可
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。
大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。
周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
付属品
2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)
約4.6、モニター部:約3.8
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
規格
SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)
標準:9、節電:0.5以下
表面処理
アンチグレア
接続方式
DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5
最大消費電力(W)
21
コントラスト比
1000:1
スタンド
チルトスタンド
解像度
1280×1024
信号ケーブル
DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)
視野角
水平/垂直:178°、標準値:178°
寸法(横×縦)(mm)
表示領域:374.8×299.8
走査周波数(水平)
【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz
走査周波数(垂直)
【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz
応答速度
14ms(中間階調域)
同期信号
セパレート
水平(ティルト)角度
上30°/下5°
スピーカー
0.5W+0.5W
表示モード
カラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)
動作温度(℃)
5~35
取付穴ピッチ(mm)
100×100
表示色・階調
約1677万色(8-bit対応)・256階調
バックライト
LED
音声入力
ステレオミニジャック×1
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.293×0.293
動作湿度(%RH)
20~80(結露なきこと)
音声出力
ヘッドホン端子×1
アスペクト比
5:4
最大輝度(cd/m2)
250
待機時消費電力(W)
0.5以下
モニターサイズ
19型
パネル駆動方式
IPS
VESA対応
対応
ブルーライトカット
対応
角度調節
可
機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。19インチワイドスクリーン(アスペクト比21:9)中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護
対応インチサイズ
19インチワイド
取付
両面テープ
ブルーライトカット
対応
のぞき見防止
対応
反射防止
対応
長さ(mm)
408
幅(mm)
255
高さ(mm)
0.5
質量(g)
79
保証期間
2年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。
15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター
セット内容
本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書
寸法(mm)
約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)
約1.0
サイズ
15.6インチ
最大解像度
1920×1080pixel
表示色
1677万色
視野角
水平/垂直160°
入力端子
映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作湿度(%)
10~80(結露なきこと)
比率
縦横:0.672916666666667
関連資料
(0.42MB)
バックライト
LED
動作温度範囲(℃)
0~50
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた19型スクエアモデル。
質量(kg)
3.7/スタンド含まず3.4
規格
SXGA (Super-XGA)
シリーズ
MultiSync
エコマーク認定
認定
コントラスト比
1000:1
解像度
1280×1024
入力端子
【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
画面サイズ
19型
出力端子
【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
グリーン購入法
適合
アスペクト比
5:4
商品タイプ
ITモニター
パネル駆動方式
TN
エコマーク認定番号
19 119 011
21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様
【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)
約2.1
サイズ
21.5
使用温度範囲(℃)
0~50
表面処理
非光沢
レンジ
【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
353×494×160
表示色
1677万色 sRGB91%/DCI-P3 75%
解像度
1920×1080
応答速度
Typ:20ms/OD:10ms(GtoG)
入力端子
HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)
V:178/H:178
スピーカー
2W×2
コントラスト
3000:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
VA
使用湿度範囲(%RH)
10~90
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。
アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格
SXGA (Super-XGA)
表面処理
アンチグレア
解像度
1280×1024
画面サイズ
19インチ
アスペクト比
5:4
パネル駆動方式
TFT-LCD
角度調節
可
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約285×180×38
質量(g)
約555
出力
スピーカー(ステレオ)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部
11.6インチ TFT LCD
解像度
【LCD】1920×1080ピクセル
操作方法
操作パネル/リモコン
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
動作温度範囲(℃)
0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
17インチTFTカラーモニタ。
HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能
操作リモコン付
VESA規格75×75mm対応
付属品
専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン
質量(kg)
約3
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1
最大消費電力(W)
約35
ピクセルピッチ(mm)
0.264(H)×0.264(W)
解像度
(最大)1280×1024
入力端子
【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)
VESAマウント(mm)
75×75対応
LCD仕様
17インチTFT
アスペクト比
4:3
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85%
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
寸法(mm)
21.5
質量(kg)
約2
使用温度範囲(℃)
5~40
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
378×492×152
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78%
解像度
1920×1080
応答速度
Typ:14ms
入力端子
HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2Wx2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
IPS(AHVA)
モニターサイズ
21.5インチ
パネル駆動方式
IPS(AHVA)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
3.7 (梱包時)
サイズ
21.5型
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:13.3/スタンバイ:0.5
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×565×111(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:2.7、スタンド無し:2.3
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1
コントラスト比
3000:1、SmartContrast:10000000:1
ピクセルピッチ(mm)
0.2493×0.241
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~85 kHz
走査周波数(垂直)
48~75 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100×100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
無し
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
493×369×220(スタンド使用時)、493×286×44(スタンド未使用時)
ピクセル
102PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
パネル駆動方式
VA
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。
ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。
どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。
ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。
HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ
表面処理
ノングレア
表示色
1670万色
視野角
170°(上下/左右)
色(本体)
ブラック
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
寸法(mm)
表示面積:478.656(H)×260.28(V)
質量(kg)
スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)
垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)
(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)
(チルト)上:20、下:5
対応OS
(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理
非光沢
周波数(kHz)
水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応
ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず
コントラスト比
(標準値)1000:1
最大解像度
(表示)1920×1080
保証期間
3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度
5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子
(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
1W+1W(ステレオ)
取得規格
VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)
ブラック
端子
ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
インターフェイス
VESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
31.9
グリーン購入法
適合
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2493×0.241
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
21.5型
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万色
リフレッシュレート(Hz)
(最大解像度時)最大75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約325×205×38
質量(g)
約670
出力
スピーカー(ステレオ)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部
13.3インチ TFT LCD
メモリー
USB (再生可能)
解像度
【LCD】1920×1080ピクセル
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。
付属品
本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約2.3(バッテリー含む)
消費電力(W)
28(待機時約1)
定格
AC100V-240V、DC12V/2.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×41×300
バッテリー
Li-Po7.4V
対応メディア
DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW
充電時間(時間)
充電約6-7※使用条件・環境等により異なる
スピーカー
3+3(W)
液晶モニター
19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGB
バッテリー容量(mAh)
4000
出入力端子
電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生可能ファイル形式
動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT
駆動時間(時間)
約1.5※使用条件・環境等により異なる
バッテリー容量(Wh)
29.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド
質量(kg)
5.8 (梱包時)
規格
SXGA
消費電力(W)
通常:11.1/スタンバイ:0.3
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
480×465×159(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8
機能
SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェース
D-Sub15pin×1、DVI-D×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:20000000:1
液晶パネル
IPS
ピクセルピッチ(mm)
0.2928×0.2928
解像度
1280×1024
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~83 kHz
走査周波数(垂直)
56~76 Hz
応答速度
5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100×100
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
1.5W×2
色(本体)
ホワイト
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
5:4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時)
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
19インチ
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGAの端子を1つ搭載しています。VGA端子を装備しますので、以前から使用しているパソコンも接続でき、様々な使用用途に向いています。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)
2.4
サイズ
21.5
使用温度範囲(℃)
5~40
規格
2K/FHD(Full-HD)
電源
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A
表面処理
ノングレア
機能
ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR166:×
使用湿度範囲
20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
378×492×152
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB95%
解像度
1920×1080
視野角
H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度
14ms(Typ)
スピーカー
2W×2
色(本体)
シルバー
画面サイズ
21.5インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
イヤホン出力:×
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS系
ブルーライトカット
対応
輝度(cd/m2)
250
入力ポート
HDMI×1/VGA×1
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
色
ブラック
パネル
17型TNパネル(ノングレア)
最大解像度
1280 × 1024 (SXGA)
最大表示色
1677万色(フルカラー)
視野角
上下160° 左右170°
輝度
250cd/m2
応答速度
20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))
入力端子
【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)
入出力端子
音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1
スピーカー
ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載
消費電力(W)
最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約370× 203 × 397(スタンドあり)
質量(kg)
約2.5(スタンドあり)
保証期間
5年間
付属品
専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書
グリーン購入法
適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷