- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 19角変換ソケットのおすすめ人気ランキング
19角変換ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「19角変換ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトレンチ変換アダプター」、「インパクト アダプター 12.7」、「1インチ インパクト ソケットアダプター」などの商品も取り扱っております。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品
Oリング、ピン
材質
SCM440/パーカー処理
硬度
HRc40-44
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別
ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
インパクトのソケットコマの差込角変換
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。
材質
特殊合金鋼
差込角(sq.)
9.5
寸法D(mm)
17
異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。
4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容
凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm
材質
クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
ソケットの差込角変換アダプターです。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。
材質/仕上
クロームバナジューム
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
仕様
パワーフィット
寸法D(mm)
28.5
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角)
差込角(mm)
12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
穴角
6角
差込角(mm)
19
差込角(mm)
凹12.7→凸25.4
幅(mm)
28
全長(mm)
50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
寸法D(mm)
38
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
12.7
寸法D2(Φmm)
30
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
付属品
Cリング
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)
対応