1din 取付 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
136件の「1din 取付 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1din ホルダー」、「1din 取り付け キット」、「DIN BOX タブレットホルダー」などの商品も取り扱っております。

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
1セット
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ 汎用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
仕様 DINレール取付キット 動作周囲温度(℃) -25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
1個
849 税込934
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーディオ下のDINポケットの空きスペースを上手に有効利用できるフリーボックス。 オプションパーツ(別売)をいろいろ使って、DINポケットの空きスペースの用途が広がる。 ワイドDINタイプ等への取り付けは別途ブラケットが必要。
1個
999 税込1,099
当日出荷

DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g) 15 材質(本体) ポリアセタール(黒) 材質(スプリング) SUS631J1
1個
299 税込329
当日出荷

SD/SDHC カードによる録音再生機能を装備。マイク1 本を付属しています。 DIN サイズでダッシュボードにすっきり収まります。
付属品 ダイナミックマイク(トークスイッチ付)、マイクホルダー、マイクホルダー用補強金具、マイクホルダー取付用ねじ(バインドタッピング4×16)×2、本体取付金具、本体吊下げ金具、本体取付ねじ×一式、電源コード(1.5m)、スピーカーコード(30 cm)、予備ヒューズ4A(CA-107SD)/7A(CA-207SD)/10A(CA-407SD)×2 電源電圧 12V バッテリー(標準電圧:DC13.2V,使用範囲:DC10~16V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 178×50×158.2(コード、取付金具含まず) 入力 マイク:-48dB 600ΩΦ6.3 標準ジャック、外部入力:-22dB 10kΩΦ3.5 ミニジャック 周波数特性 200Hz~10kHz(±3db以内) 歪率(%) 5以下 記録メディア SD カード/ SDHC カード(最大32GB) 対応ファイル 再生対応音声ファイル形式:MP3、WMA 録音ファイル形式:MP3
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 幅(mm) 35 長さ(mm) 1000 材質 アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理 白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。 一部のダイハツ車などにも適合します。
付属品 ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本 材質(本体) ABS 取扱説明書 (1.2MB)
1セット
499 税込549
当日出荷

空いているスペースを有効に活用できます。 小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品 タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ 材質 本体:ABS サイズ 約W172XD126XH49mm タイプ ノーマルタイプ(汎用) 取扱説明書 (1.1MB)
1セット
699 税込769
当日出荷

市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブル AV0.5sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック 材質(本体) ナイロン6GF 耐荷重(kg) 5 材質(レバー部) ナイロン66 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)