1x4 ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
446件の「1x4 ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1X4 金具」、「ワンバイフォー 金具」、「1バイ4」などの商品も取り扱っております。
軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。 小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
材質 寸法(mm) 80×50×19 ブラック タイプ 1×4用 表面処理 黒亜鉛メッキ アズワン品番 65-2341-57
1個
229 税込252
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート コの字
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質 スチール タイプ コの字 穴径(Φmm) 3.2 板厚(mm) 0.6 長さL2(mm) 20 幅W(mm) 80 長さL1(mm) 20.7
1個
319 税込351
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイント アイアンを使って、2本の木材を簡単に接合します。 2×4材、1×4材のどちらにも対応し、2本の木材同士をつなげば、1本の長い柱を作ることができます。 柱として使用する長い木材を店頭から持ち帰ることができない場合でも、 1本の柱を2つにカットして持ち帰り、取り付ける際に接合して1本の柱として使用することができます。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 シンプルかつ剛性感のあるアイアン素材でDIY初心者でも手軽に取付けられます。
セット内容 ジョイント(2個)、ねじ(8本) 材質(本体) 鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(g) 150 耐荷重(kg) 10(柱に対し片側に荷重がかかる場合) 材質(ねじ部) 鉄・メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 8.6×0.3×7
1セット
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。 小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
材質 寸法(mm) 51×22.5×19 ブラック タイプ 1×4用 表面処理 黒亜鉛メッキ
1個
199 税込219
当日出荷

1×4材のスリム感をそこなわないシンプルなデザインに、強力突っ張り機能を内蔵。
用途工具不要!1×4材にかぶせて突っ張るだけで簡単に取り付けできます。 材質 樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ 質量(g) 93 使用荷重(kg) (縦使用時)10、(横使用時)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×25×70
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート プレート
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質 スチール タイプ プレート 板厚(mm) 1 穴径(Φmm) 3.2 長さL1(mm) 30
1個
259 税込285
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 140(F1)、130(F2) 寸法L(mm) 70 寸法W1(mm) 51 寸法W2(mm) 38 使用接合具 8-ZN40 最大荷重(kg) 785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
棚受け金具 棚受アクセサリー
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm) 2 塗装 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
339 税込373
当日出荷

ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。 2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。 本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。 折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
材質 仕上 黒塗装仕上げ
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具 付属品 ピン×60本、ビス×17本、押し込み棒1本、取付パーツ4個入り 適合 100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上 材質 ABS樹脂 ホワイト
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷

2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm) 2 塗装 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
499 税込549
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ 横 羽付
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質 スチール タイプ 受けタイプ 横 板厚(mm) 0.6 幅W(mm) 59.5 穴径(Φmm) 3.2 長さL1(mm) 84.6 長さL2(mm) 35 寸法L3(mm) 20
1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1または2の柱と梁の取付用。直角に木材を組む場合にご使用下さい。コーナーの接続をより強固にします。
材質 1.3M厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法 柱/1×。ジョイスト/1× 使用接合具 柱/4-SD8×1.25。ジョイスト/4-SD8×1.25
1個
389 税込428
当日出荷

コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適 2×2取付用 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法 柱/2×。ジョイスト/2× 使用接合具 柱/5-SD8×1.25。ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
959 税込1,055
当日出荷

軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。 小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
材質 寸法(mm) 80×22.5×19 ブラック タイプ 1×4用 表面処理 黒亜鉛メッキ アズワン品番 65-2341-58
1個
319 税込351
翌々日出荷

シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、1×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
質量(g) 200 材質(本体) 鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 材質(パッド) 合成ゴム 材質(ねじ部) 鉄・メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 8.6×2.3×10~12.2 耐荷重(kg) 10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


木材を延長するための金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 2×34×70 塗装 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
80 税込88
当日出荷

バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm) 2 塗装 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
269 税込296
当日出荷