- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 2 4 材のおすすめ人気ランキング
2 4 材のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新21,094件の「2 4 材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細い木材」、「2×4材」、「2 4 シンプソン 金具」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40奥行(mm)42材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ幅(mm)94高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40質量(g)220奥行(mm)42









![SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono71148386-210909-02.jpg)