- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 2.5mm ジャックのおすすめ人気ランキング
2.5mm ジャックのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新311件の「2.5mm ジャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2.5mm プラグ」、「イヤホン端子」、「3.5mm ジャック」などの商品も取り扱っております。
極数
2
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 2.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだタグ。定格電流 = 500mA。定格電圧 = 30 V ac、30 V dc。色 = 黒。最低使用温度 = -20℃。最高使用温度 = +70℃。。2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
種類
丸型
極数
3
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス
タイプ
ステレオ
極数
3
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
メス
種類
丸型
コンタクト形状
メス
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 2.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだタグ。定格電流 = 500mA。定格電圧 = 30 V dc, 34 V ac。色 = 黒。最低使用温度 = -20℃。極数 = 2。。2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,010
税込¥1,111
5日以内出荷
極数
4
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
メス
タイプ
モノラル
種類
丸型
極数
2
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
オス
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。ハウジング材質 = ナイロン。色 = 黒。コンタクト材質 = ニッケル銀合金。極数 = 4。。3.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,300
税込¥1,430
翌々日出荷
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
メス
極数
4
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス
ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。
3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。
3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
色
ブラック
端子形状
2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス)
対応
音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
極数
3
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
極数
3
形状
アングル
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様
ステレオ
付属品
イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質
PVC
型式
ダイナミック型
色
ブラック
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
3
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
カナル型
極数
9
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
タイプ
ステレオ
プラグ(mm)
Φ6.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
極数
3
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス