- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 2×4 アジャスターのおすすめ人気ランキング
2×4 アジャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新888件の「2×4 アジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突っ張り 柱」、「2×4 定規」、「2×4材」などの商品も取り扱っております。
市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。
1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。
2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。
3.柱材の上部に金具をねじで固定します。
4.柱材を立てて、垂直を確認します。
5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品
アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本
材質
本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー
仕様
2バイヨウ
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)
94
高さ(mm)
(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)
42
材質
樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×42×120~138
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法
設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様
木材カット目安/60mm
材質
本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)
(ばね)32
女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。
材質
樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
幅(mm)
94
高さ(mm)
(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
質量(g)
220
奥行(mm)
42
シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。
棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。
プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。
ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより
通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。
さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
材質(本体)
鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(g)
240
耐荷重(kg)
20(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
材質(ねじ部)
鉄・メッキ+焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.6×4.3×10~12.2
材質(パッド)
合成ゴム
寸法(縦×横)(mm)
38×89
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質
鉄
棚受け金具
棚受アクセサリー
2×4材のサイズに合わせて作っているので、2×4材の色んな箇所に使用する事ができます。2×4材以外の場所でも、便利なビス留めアジャスターとして使用できます。
用途ガタツキや歪みを調整するための金具です。
材質(本体)
鉄
材質(脚部)
アジャスター:樹脂
材質(ねじ部)
アジャスター:鉄/ユニクロメッキ
最大使用荷重(kg)
80
適合ビス
3.8mmコーススレッドか4mm径皿頭タッピング
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)
1820
適合板厚(mm)
20
棚受け金具
その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
壁を傷つけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップを追加しました!。今までのディアウォールより、左右対称のシンプルな長方形のシンプルな形状で新発売。左右対称なので、3個以上柱を立てる場面でも向きを気にしなくて済みます。壁を傷つけずに市販の2×4材(ツーバイフォー、断面サイズ約38mm×89mm)を突っ張らせることができます。
用途奥行のある棚などアイデア次第で使い方は様々です。
セット内容
上下パッド・1セット、調整スペーサー・2枚
材質
パッド・ABS樹脂、スペーサー・ABS樹脂、滑り止めシート・ゴム、バネ・スチール
材質
ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
仕様
M8用
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
16
種類
アジャスターベース型
仕上
有色クロメート処理
アズワン品番
64-6767-34
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
市販の1×4材や1×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。
取付け高さ1100mmまで。
1.天井の高さから35mm短い1×4材、1×6材を用意します。
2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。
3.柱材の上部に金具をねじで固定します。
4.柱材を立てて、垂直を確認します。
5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品
アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本
材質
本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー
色
シルバー
仕様
1バイヨウ
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色
シルバー(メッキ)
表面処理
ダクロメッキ処理
キズをつけたくない壁にキズをつけない。
別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。
材質
ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
材質
鉄
タイプ
Tタイプ
表面処理
ダクロメッキ
付属品
束1本にビス4本、釘2本
仕様
ゴム板貼り
シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。
棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。
プラスドライバー1本と付属のネジで、1×4材を柱として取付けできます。
ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより
通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。
さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
質量(g)
200
材質(本体)
鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装
材質(パッド)
合成ゴム
材質(ねじ部)
鉄・メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.6×2.3×10~12.2
耐荷重(kg)
10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品
ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り
適合
100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
1セット(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1×4材のスリム感をそこなわないシンプルなデザインに、強力突っ張り機能を内蔵。
用途工具不要!1×4材にかぶせて突っ張るだけで簡単に取り付けできます。
材質
樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ
質量(g)
93
使用荷重(kg)
(縦使用時)10、(横使用時)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×25×70