- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農機用バッテリー/オイル
- 2サイクルオイル やまびこのおすすめ人気ランキング
2サイクルオイル やまびこのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「2サイクルオイル やまびこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2サイクル混合用オイル」、「オイル 2サイクル」、「混合ガソリン用オイル」などの商品も取り扱っております。
潤滑性、エンジンにやさしい。厳しい環境下でも高性能を発揮!。FD級混合比 50:1 ゼノア純正2サイクルエンジンオイル。
2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度
ISO VG46
適合範囲
サイクルエンジン
等級
FDグレード
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
ベースオイル
半合成油
成分
鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー
規格
JASO FD
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
40℃:47.96。100℃:7.272
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。
粘度
ISO VG68
付属品
注入ノズル
トラスコ品番
390-9875
色
緑色
質量(g)
980
容量(L)
1
主成分
潤滑基油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度
ISO VG56
適合範囲
サイクルエンジン
等級
FBグレード
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
高回転・高負荷の2サイクルエンジンに最適なオイルです。
最高レベルのFD級グレードです。
容量(mL)
1000
混合比
50 : 1
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品
ジャバラノズル
危険物の類別
非危険物
潤滑油
用途刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に
粘度
ISO VG56
等級
FBグレード
容量(L)
1
適合範囲
刈払機・チェーンソー・ヘッジトリマー・小型発電機・エンジンポンプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。
粘度
46
色
赤
タイプ
25:1
引火点(℃)
118
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)
0.88
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
全メーカー対応小型2サイクルスクーター専用スタンダードオイル。国産、外車各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用いただけます。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルスクーター専用オイルです。
用途分離・混合給油 両用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
すべての2サイクルガソリンエンジンに優れた性能を発揮します。
JASO規格FC認定品です。
優れた耐焼付性を備えています。
優れた清浄性を有しています。
排気ガスの煙が少ない潤滑油です。
用途2サイクルガソリンエンジン専用油です。
分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。
オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。
仕様
(塩基価) 0.52mgKOH/g。(硫酸灰分) 0.05mass%
色
緑色系(目視)
引火点(℃)
100(COC)
密度(g/cm3)
0.867(15℃)
流動点(℃)
-30.0
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
(40℃) 54.4。(100℃) 8.92
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度指数
143
酸価(mgKOH/g)
0.05
危険物の性状
非水溶性
シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.5L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(0.5L)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル
SAE
10W-30
API
(CD/SF)
ベースオイル
鉱物油
2サイクルガソリンエンジンオイル。防徐機・刈払機・管理機・チェーンソーや2輪車などの2サイクルエンジン専用オイルです。混合、分離潤滑機構に適応。潤滑性にすぐれ、点火プラグの汚染防止などに力を発揮します。
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
1缶(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
高温で高負荷の厳しい条件にさらされる2サイクルエンジンに最適な混合オイルです。
JASO 2サイクルエンジンオイルの最新規格FDを取得していますのでFCより清浄性が優れ、混合ガソリンが燃焼した際のカーボンを減少させてピストンを守ります。
清浄性が高いのでカーボンの発生を抑制し、エンジン内が汚れず寿命も延びます。
優れた潤滑性で高温・高負荷の過酷な条件のエンジンにおいても摩耗や焼付きを防ぎます。
排気煙が少ないため、人体や環境への悪影響を抑えます。
低温時の流動性に優れており、冬場でも燃料と容易に混合できます。
チェンソーや刈払機などのメーカーを問わず、混合比率50:1で使用できます。
用途チェンソー、刈払機、草刈機、茶摘機、噴霧機、散粉機、船外機等2サイクルエンジン全般
引火点(℃)
103
外観
濃青色透明
流動点(℃)
-35
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
47.7(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.4L
密度(g/cm3 at15℃)
0.864
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
塩基価
2.2mgKOH/g
危険物の性状
非水溶性
1箱(400mL×40本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷