2室換気用のおすすめ人気ランキング

2025/11/12更新
160件の「2室換気用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「親子換気扇」、「屋根裏 換気扇」、「パナソニック シロッコファン」などの商品も取り扱っております。
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式 ダクト式 適合場所 浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 240角
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源コード・プラグ付
方式 ダクト式 適合場所 浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz) 0.23/0.26 / 0.27/0.28(m3/h) 適合パイプ径(Φmm) 100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 29.5/21.5 / 33/23 埋め込み寸法(mm) 240角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 130/84 / 122/83
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所 適合場所 トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg) 3.3 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体) 樹脂 タイプ 2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉 消費電力(W)(50/60Hz) (排)15/16.5 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)32/32 風量(m3/h)(50/60Hz) (排)164/162 開口面積(cm2) 53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径 Φ100mm 材質(本体) 樹脂製 タイプ ダクト式 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) 100 電源 単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz) 13.50/15.50 ダクト径(Φmm) EA:100.0 風量(m3/h)(50/60Hz) 175/170 羽根径(Φmm) 140
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 トイレ、洗面所、浴室 埋め込み寸法(mm) 225角 材質 (本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V) 単相100 適合ダクト Φ100mm 色調 (本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm) 140 付属品 天吊金具 質量(kg) 3.7 電圧(V) 100 電源 単相 消費電力(W)(50/60Hz) 19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz) 32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz) 195/200 機外静圧(Pa) 0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 177角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 24時間・局所換気兼用 質量(kg) 1.2 材質(本体) 樹脂 タイプ 低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排)8.0/8.5 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz) (排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m) 羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 風量バランス調節可能 2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用 付属品 木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個 適合 低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 材質 本体カバー:プラスチック 質量(kg) 3.8 材質(本体) 金属 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114 適合場所 サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz) 17/18.5 ダクト径(Φmm) 接続:100 電流(A)(50/60Hz) 0.18/0.19 材質(羽根) プラスチック 埋め込み寸法(mm) 225角 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/29
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm) 100 ホワイト 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6 材質 (本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様 電源接続部/本体外部 適合場所 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm) 100 種別 シロッコファン 材質 プラスチック 質量(kg) 1.6 ホワイト 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 238×238×183 消費電力(W)(50/60Hz) 11.1/11.5 埋め込み寸法(mm) 175角 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/29 風量(m3/h)(50/60Hz) 88/88
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所 適合場所 トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg) 3.3 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体) 鋼板 タイプ 2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉 消費電力(W)(50/60Hz) (排)20/22 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz) (排)200/200 開口面積(cm2) 53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg) 0.2
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所 適合場所 浴室・トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg) 2.9 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体) 樹脂 タイプ BL規格サニタリー用ファン2室用Ⅱ型・低騒音型150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排)15/16.5 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)32/32 風量(m3/h)(50/60Hz) (0Pa)(排)164/162、(30Pa)(排)142/145、(50Pa)(排)121/127 開口面積(cm2) 53
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷