- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- 2山ナックルのおすすめ人気ランキング
2山ナックルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新9,838件の「2山ナックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッド ジョイント」、「ナックルジョイント」、「ナックル」などの商品も取り扱っております。
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質
SUM24L
形状
ジョイント部:正方形
タイプ
ロッドエンドY型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付金具
(取付)二山ナックルジョイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
部品
取付ねじ
M8×1.0
適合チューブ内径(Φmm)
20
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌々日出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)
-30~80
色(本体)
ブラック
適合
CMK2-CC
種別
部品
適合チューブ内径(Φmm)
20、25
使用するとめ軸
E形7
1個
¥305
税込¥336
9日以内出荷
材質
S45C
タイプ
ロッドエンドT型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
付属品
クレビス用ピン、平座金、割ピン
取付支持金具
二山クレビス
取付金具
一山ナックルジョイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
サイズ表(1.78MB)