2級建築施工管理技士のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
96件の「2級建築施工管理技士」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築施工管理技士」、「平行機」、「ヤマシン 空調 服」などの商品も取り扱っております。
本書は、長年に渡り土木分野を専門に教鞭を執ってきた著者が著した、2級土木施工管理技術検定試験の対策テキストです。 この1冊で合格を目指せるよう、第一次検定(学科)と第二次検定(実地)の両方を扱っています。 教育現場で得たノウハウを結集した1冊です。 無駄なく短時間で学習できる。 本試験の出題を徹底的に分析し、どこが問われるのかを強く意識した構成になっています。 知識を学び、過去問を解くことで、忙しい方でも効果的に対策できます。 「経験記述」のコツがつかめる。 苦手な方が多い経験記述は、受験者の答案を著者が添削する形式でポイントを解説します。 どうしたら、合格できる記述になるのかが分かります。 第1部 第一次検定(学科試験)対策(土木一般;施工管理等;法規) 第2部 第二次検定(実地試験)対策(経験記述;分野別問題)
判型 A5 ページ数 431 ジャンル 土木 著者名 中村英紀 初版年月 2021/01
1冊
2,280 税込2,508
当日出荷

サイズ 【版型】A5 ページ数 2016 ジャンル 専門 著者 【著者前井】日本規格協会 初版年月 2025/01/31
1冊
19,100 税込21,010
16日以内出荷


軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質 本体:アルミ 仕様 V溝・強力マグネット付 精度 ±1.0mm/m 感度 (水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に 精度 ±1.25mm/1m(=0.072°) 表面処理 ハードアルマイト処理 指標線 インサート金属リング4本(左右2本)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容 BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g) バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec) 7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

判断に迷う難解な条文がスラスラ理解できます。1級建築士試験のための入門書として最適!
判型 B5 ページ数 264 ジャンル 専門 著者名 谷村広一 初版年月 2025/01/01
1冊
3,000 税込3,300
16日以内出荷

6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m) (水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m) (水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質 アルミニウム 気泡管感度 (水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度 (水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm) 56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 ワッペン×2枚、穴開け用型紙、ポケット×1個、ループ×2本 直径(Φmm) 穴部分:90 外径(Φmm) 穴部分:145
1セット
2,690 税込2,959
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度 ±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度 0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N) マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コベックみつも郎20
見積作成ソフト。徹底的な効率化で新しいスタイルを提案する見積作成ソフト。Microsoft社の【SQL Server 2014】をデータベースとして搭載し。旧来から引き継ぐ見たまま入力の書類編集や、オリジナリティの高い書類作成を実現する自由レイアウト機能に加え、商品画像を貼り付けてイメージで確認できる明細画像や、見積書ごとの特記事項を記録できる付箋など、見積業務に求められる新機能を搭載。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

判型 A5 ページ数 335 ジャンル 建築 著者名 大脇賢次 初版年月 2009/12
1冊
1,500 税込1,650
12日以内出荷

W型気泡管(水平・垂直測定)
感度 0.5mm/m=0.0286° 気泡管サイズ垂直(mm) Φ8×18 気泡管サイズ水平(mm) Φ8×25 目盛幅垂直(mm) 8 目盛幅水平(mm) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 ワッペン×2枚、穴開け用型紙 直径(Φmm) 穴部分:90 外径(Φmm) 穴部分::141
1セット
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ 【版型】A5 ページ数 1760 ジャンル 専門 著者 【著者前井】日本規格協会 初版年月 2025/01/31
1冊
17,200 税込18,920
16日以内出荷

日常業務や出張先での技術ハンドブックとして、資格試験の参考書として、あらゆるシーンで利用できるコンパクトサイズ。設計、計画、構造、建築施工、設備、環境、材料、重機、道具、品質管理、工程管理、安全管理、契約、情報、建築関係法規等、現場管理に欠かせない重要語を網羅。語義だけでなく、実務で役立つポイントや関連事項にまで及ぶ多角的な解説。関連用語の比較ができる整理された表と、全体図と詳細図、標準納まり図例を多数集め、他工事とのかかわり、材料の使われ方等が理解できるよう配慮。
初版年月 2012/04/01 分類 専門 判型 B40 ページ数 557 ジャンル 建築 著者名 現場施工応援する会
1冊
3,200 税込3,520
10日以内出荷

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット 1ヵ所 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合 (ファン)FA23112シリーズ セット内容 空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm) (ファン)47 質量(g) (バッテリー)343、(ファン/個)85 出力 (バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間) (バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量 ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間) 約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh) 3250 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 アイロン接着ワッペン×2枚
1個ほか
1,490 税込1,639
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)