2連はしご ロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「2連はしご ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二連 梯子 ロープ」、「ロープ 7mm」、「はしご交換用ロープ」などの商品も取り扱っております。
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様 金剛打(12打) 材質 ナイロン 長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類 3つ打 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 335 正面踏ざん有効幅(mm) 上はしご331・下はしご351 材質 アルミ 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品 タイプ ダブル滑車、フレームかみ合わせ方式 踏ざん踏面幅(mm) 42 JIS規格 JIS規格品
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水にぬれても固くなりにくい素材です。
用途トラックの荷締め用のロープ 仕様 両端サツマ加工
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など 使用荷重(kN) 2.45 切断荷重(kN) 3.5
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg) 130 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 上はしご322・下はしご353 材質 アルミニウム 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 上はしご325・下はしご353 材質 本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1個ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ 丸型 車輪径(Φmm) 40 材質 6ナイロン 質量(g) 15 寸法r(mm) 3 寸法e(mm) 11 寸法b(Φmm) 35 寸法f(mm) 12 寸法a(Φmm) 40 サイズ(mm) 40 寸法c(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃) 100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 310 正面踏ざん有効幅(mm) 310 材質 アルミ合金製 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。 仕様 両端リング(輪)加工
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
1巻(50m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ 作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。 そのため軽量・強力で作業性が良いです。 トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)