- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 20 1.25のおすすめ人気ランキング
20 1.25のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新12,080件の「20 1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 20 1.25」、「20 1.25 チューブ」、「鋼 焼入れ」などの商品も取り扱っております。
一般構造用圧延鋼材です。
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容
タイヤ1本
色
黒
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「Race D Evo 3」のテクノロジーを採用した小径車用耐パンク性能強化モデル。
従来のケーシング補強材「PT」よりさらに高い耐貫通パンク強度を誇る超高強度補強材「ProTite」を採用することで、基本性能はそのままに耐貫通パンク性能を約24%向上、パンクのリスクをさらに軽減。
長時間の使用に耐えるよう設計され耐摩耗性能に優れたヘビーデューティーコンパウンド。
2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立する3Dケーシング。
コンパウンドのグリップ性能を最大限に発揮させるために最適化された断面形状のAll Contactトレッドシェイプ。
オープンサイド。スチールビード。
サイズ
20×1.25
色
ブラウン
質量(g)
240
タイプ
H/E
ETRTO規格
32-406
1本
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
・チューブ肉厚1.20mmを採用
・空気の自然漏れが少ない
・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。
メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。
通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
軽量で加工性がすぐれたアングル。
材質
アルミ(A6063S T5)
色
生地