- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 200φレジスターのおすすめ人気ランキング
200φレジスターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新97件の「200φレジスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸型レジスター 200」、「換気口 200」、「給気レジスター」などの商品も取り扱っております。
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付
色
シルバーホワイト
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類
角型レジスター
材質
ABS
色
シルバーグレー
タイプ
-
付属品
クッション 1本、木ねじ 4本
材質
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
標準網なし
色
シルバーホワイト
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
材質
SUS304
仕様
防虫網付
タイプ
フェイス脱着式
寸法A(mm)
197
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
254
寸法C(mm)
20
仕上
研磨
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)
キョ-ワ150(内径Φ152)
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様
網・アレルフィルター付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
角型レジスター
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。
樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類
角型レジスター
材質
ABS
色
クールホワイト
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質
SUS304
色
ヘアーライン(HL)
種類
丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)
対応
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
プッシュ式、プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
プラスチック網付です。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時)
プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)。
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
用途自然換気用としてご使用ください。
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類
丸型レジスター
呼び径(Φmm)
150
材質
ABS樹脂
仕様
プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)
27
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付
色
ホワイト
埋め込み寸法(mm)
Φ100
開口面積(cm2)
(有効)120
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔
仕様
前後つまみ式
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
種類
丸型レジスター
寸法D(mm)
6.5
寸法C(mm)
50
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類
丸型レジスター
呼び径(Φmm)
150
材質
ABS樹脂
仕様
フィルター付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)
27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
開閉機能付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
角型レジスター