- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 20Aナットのおすすめ人気ランキング
20Aナットのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新236件の「20Aナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「g3/4 ナット」、「ナット 3/4」、「ロックナット」などの商品も取り扱っております。
アラムPVCニップル用のナットです。
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189税込¥208
当日出荷
仕様ボールタップをタンクに取り付けるためのナットとパッキンのセットです。材質黄銅、NR呼び13
1セット
¥269税込¥296
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。材質塩化ビニールねじ規格PT1/2
井筒製作所SRN 304 ロックナット
材質SUS304/SCS13A/316/316L形状ロックナット流体水・空気・油・溶液使用温度範囲(℃)-20~40ねじの種類PF最高使用圧力2.00(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
形状ロックナット
ねじの呼び寸法M20材質鉄ねじピッチ1.5寸法m(mm)12厚さ(mm)12規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)27表面処理ユニクロ二面幅S(mm)27ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥559税込¥615
当日出荷
ねじサイズG1/2
1個
¥109税込¥120
当日出荷
アラムPVCナット
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
トラスコ品番818-6659材質PVC(塩化ビニール樹脂)厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2
1個
¥189税込¥208
当日出荷
タイプ右ねじ材質鉄表面処理生地
本体はポリエチレン製です。
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20A●対辺(mm):30●高さ(mm):16●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:70g
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット