- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ホンダ純正
- 2110S-10のおすすめ人気ランキング
2110S-10のおすすめ人気ランキング
2026/02/01更新7件の「2110S-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアロックアクチュエーター」、「自動車 ドア ロック」、「マグネットスタンド ミツトヨ」などの商品も取り扱っております。
光化学反応やAFM観察用などに使用されています。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
81
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類
バイメタル式
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用
適合機種
2044S、2044S-09、2045S、2046S、2046S-09、2046S-15。2046SH、2046SY、2046SLB、2047S、2109S-10、2109SH-10。2109SLB-10、2110S-10、2113S-10、2118S-10、2119S-10。2124S-10、2310S-10、2900S-10、2901S-10、2902S、2928S。2929S、2959S、3046S、3047S、3109S-10、4046S
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
21AZB149
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。
軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.001
寸法H(mm)
52
シリーズ
2
寸法A(mm)
47.2
寸法D(mm)
18.1
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
57
寸法I(mm)
7.6
適応アクセサリ
●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148