- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 220v15wのおすすめ人気ランキング
220v15wのおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新61件の「220v15w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pnp npn変換」、「電球 220v/15w」、「220v 15w 電球」などの商品も取り扱っております。
口金
E12
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
220
エスコ品番
EA758ZA-59
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
15
1パック(5個)
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
適合機種
・パナソニック(おたっくす):KX-FAN190/190V/190W
・NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)/(14)A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約60枚
幅220mm×長さ15m+3m
FIR-P19 5本入り
適合機種メーカー
パナソニック(おたっくす):K×-FAN190、K×-FAN190W(純正リボン型番)
幅(mm)
220
長さ(m)
15+3
枚数
約60(リボン1本プリント)
適合サイズ
A4
1箱(5本)
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
口金
Wピン式ベース
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
220
エスコ品番
EA758ZA-67
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
15
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
ポート数
2
適合機種:・パナソニック(おたっくす) KX-FAN190/190V/190W
・NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)/(14)A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約60枚
幅220mm×長さ15m+3m
2本入
適合機種メーカー
パナソニック KX-FAN142
幅(mm)
220
サイズ
A4
長さ(m)
15+3
枚数
(リボン1本プリント)約60
1箱(2本)
¥902
税込¥992
当日出荷
仕様
コイル電圧 = 5V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。最大スイッチング電流 AC = 3 A。最大スイッチング電流 DC = 3 A。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 220V dc。最大スイッチング電源 DC = 60 W。長さ = 15mm。奥行き = 9.9mm。高さ = 9.9mm。ターミナルタイプ = スルーホール。スイッチング電流 = 3A。動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,298,000
税込¥1,427,800
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 65 W。最小DC電流ゲイン = 15。トランジスタ構成 = シングル。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 15。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(50個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 30 W。最小DC電流ゲイン = 15。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.75mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -6 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 65 W。最小DC電流ゲイン = 15。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.75mm。PNPパワートランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(50個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 6 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 65 W。最小DC電流ゲイン = 15。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 12 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 100 W。最小DC電流ゲイン = 8, 15。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(50個)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
仕様
●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続
質量(kg)
0.9
取付方式
埋込取付
使用温度範囲(℃)
-5~50(日平均使用温度35℃以下)
外形寸法(mm)
144(H)×144(W)×98(D)
出力
動作完了出力。投入完了→端子 CE+、E- 間が開。遮断完了→端子 TE+、E- 間が開。出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A
制御方式
自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式。手動→手動ON/手動OFF
表示
表示器→LCD(反射型)、LED。表示桁数→デジタル表示 4桁。コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁。力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断。コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態。コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態。表示更新→1秒
入力
動作禁止入力。投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉。遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉。強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉。入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること
制御出力
コンデンサ。回路数→12回路。出力接点→常時励磁出力 a接点。接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A
応答時間(秒)
2(補足1)
絶縁抵抗(MΩ)
「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)
消費電力(VA)
電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)。電流回路→各相0.1。補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V)
設定範囲
基本設定。相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 。制御設定。目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar)
計測範囲
力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)。電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 。電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠)
最大入力定格
電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)。電流→AC5A。周波数→50/60Hz両用
適合回路
三相3線、三相4線共用
補助電源
AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%)
調整方式
(自動力率)無効電力検出方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度範囲(%RH)
30~85 但し結露しないこと
停電補償
三相自動力率調整装置VARシリーズ
商用周波耐電圧(kV)
電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間。電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間。電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間。コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
1個
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 800 V。パッケージタイプ = TO-220F。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 40 W。最小DC電流ゲイン = 15, 20。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 1100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。最大動作周波数 = 15 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(50個)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
仕様
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 15 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 83 W。最小DC電流ゲイン = 20。トランジスタ構成 = シングル。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。最大動作周波数 = 20 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.2 V。。先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷