- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 22214bのおすすめ人気ランキング
22214bのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新6件の「22214b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング大型」、「自動調心ころ軸受ユニット」、「ベアリング 22210」などの商品も取り扱っております。
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
THULE THKIT6030です。対応するフット7106の場合、スクエアバーは7122。ウイングバーEVO(シルバー)は7112、ウイングバーEVO(ブラック)は7112Bになります。対応するフット 7206の場合、ウイングバーエッジ(シルバー)は、。ハスラー(MR31)の場合:(前&後)7214(ブラック7214B)、。SX4 S-クロス(YA22/YB22)の場合:(前&後)7213(ブラック 7213B)、。エスクード(YD21S/YE21S)の場合:(前)7214(ブラック7214B)&(後)7213(ブラック 7213B)になります。※適合につきましては、必ずメーカーページをご確認ください。
仕様
●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106
適合車種
ハスラー ダイレクトルーフレール付 年式:H25/12~R2/1 型式:MR31系、SX4 S-クロス ダイレクトルーフレール付 年式:H25/12~R2/11 型式:YA22/YB22、エスクード ダイレクトルーフレール付 年式:H27/10~現在 型式:YD21S/YE21S
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
仕様
1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ14B
定格電力(W)
0.5
抵抗(MΩ)
220
許容差
±1%
温度係数
±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
1210 (3225M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55
1袋(5個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
軸穴種別
テーパ穴形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼