235/40/16のおすすめ人気ランキング

2026/07/26更新
49件の「235/40/16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワゴンR 牽引フックカバー」、「タイヤ保管台」、「12インチ タイヤカバー」などの商品も取り扱っております。
布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSockランキング1位
ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
1セット(2個)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )ランキング2位
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCC。クロスチェーン=低マンガン鋼。サイドチェーン=SWRM8。キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(4.3MB)
1セット(2個)
特価
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

タイヤ保護パット Meltec(大自工業)ランキング3位
Meltec(大自工業)タイヤ保護パット
重ね置き時のタイヤの保護に!。タイヤ、ホイールをキズやホコリ等から守る!。直径:約70cm。4枚セット。【インチ別目安タイヤサイズ】。305/30R22まで、285/50R18まで、295/35R21まで 255/60R17まで、295/40R20まで 225/75R16まで、235/55R19まで、225/80R15まで。※上記目安サイズ内でも、タイヤ形状により使用できない場合があります
材質PET寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約700x2質量(g/枚)約120
1個
1,998税込2,198
当日出荷

布製 タイヤチェーン 雪道走行用スベリ止めカバー モノタロウランキング4位
突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。 アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。 バイアスカット仕様で優れた伸縮性。 タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。 内側巻き込み防止ストッパー仕様。
用途突然の降雪時に。付属品手袋、取付説明書材質布、ゴム販売区分業務用
1セット(2枚)
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )ランキング5位
特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)付属品手袋、補修リンク形状亀甲タイプ関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(1.3MB)
1セット(2個)
特価
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

水が漏らないヒートシール加工!!
材質ポリエチレングレー収納本数(本)4
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
1個
8,698税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(235種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
1個
15,980税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(224種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
6,598税込7,258
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
1個
17,980税込19,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

ウィンターソック
用途EN規格品※EN規格品はEU加盟国での貿易円滑化と産業水準の統一を目的とする規格です。
1セット
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
1個
18,798税込20,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(270種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)クランクジク
部品名称クランクジク関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB)図解NoMTL235-60 本体(トリマー)部品_No.16、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.16、BCT23 本体 トリマー部品_No.16、BCT233 トリマー部品_No.15、BCT234 トリマー部品_No.15、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.16
1個
5,398税込5,938
8日以内出荷


1個
4,698税込5,168
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(273種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションゴムバンパ方式ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
42,980税込47,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(284種類の商品があります)

欧州VERIGA社の技術を元に、日本の環境に合わせて開発した日本専用プレミアムモデル!。ベストフィッティング。適合品番を細分化した事で、フィット感UP。走行中のたるみを減らしタイヤからのズレや早期破損を防止。レリーブリブ加工。接地面に特許技術のレリーブリブ加工(表面に凹凸を持たせた編込み)繊維を採用し、生地の厚みを持たせることで雪上・氷上性能、耐久力に優れています。サイドメッシュ。タイヤ側面に軽量メッシュ素材を使用し、風圧での膨れ上がりやズレを抑制します。簡単・快適。タイヤに被せるだけで装着完了。凹凸がなく低振動・低騒音で快適。
用途乗用車付属品作業手袋、収納袋、取扱説明書材質化学繊維(ポリプロピレン85%以上)、ゴム入数1セット(2枚)関連資料カタログ。裏面(2ページ)に適合表有。(1.33MB)取扱説明書(0.83MB)
1セット
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
1個
20,980税込23,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
1個
21,980税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(153種類の商品があります)