24インチ 補助輪のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
101件の「24インチ 補助輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補助 輪 自転車 大人用」、「ベビーカー タイヤ」、「耕運機 車輪」などの商品も取り扱っております。
16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。 ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ 16インチ~24インチまで 付属品 取付金具 材質 樹脂、スチール
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

2つのサイズに対応している子供用補助車。
材質 ステー・固定金具=鉄(エポキシ樹脂)、タイヤ=ポリ塩化ビニール、ホイールキャップ=ポリプロピレン、ワッシャー・割りピン=鉄(亜鉛めっき)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換・補修用補助車です。 お子様が御一人で自転車に乗られる際、必要な場合に取り付けてください。
付属品 取付金具
1ペア(2個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポップなカラーでどんな自転車にもあいます。 汎用性が高くほとんどの自転車に取り付け可能です。
用途二輪(自転車)を補助する車輪 付属品 取付金具 材質 樹脂/スチール (タイヤ)ブラック/(ホイール)ホワイト/(ホイールキャップ)イエロー
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オカネツ工業サイド車輪
用途Curvo(くるぼ)ET40シリーズ専用車輪 シャフト径(Φmm) 15.8 タイヤ幅(mm) 45±2 タイヤ外径(mm) 350
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)兼用補助車H付
幼児車用補助車。
用途修理交換用 ブラック/グレー
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm) 601 幅(mm) 385 高さ(mm) 約140(キャスター・フチ込) 質量(kg) 18(2台)・9(1台) 車輪径(Φmm) 90 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大荷重(kg) 450(2台)
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)CTB用補助車
18-24HE 兼用 黒 外装変速対応18型から24型の外装変速機付自転車に対応した補助車です。「ジュニアスポーツCTBに補助車は無理」と思わがちですがこの補助車なら大丈夫です。販売店取付け商品※本商品は、自転車のフレーム形状、その他仕様によっては、取付けできない場合がございます。不明な点や不安がある場合は、販売店にご相談下さい。
用途修理交換用 適合 18-24兼用 ブラック
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として 取扱説明書
1個
459 税込505
当日出荷

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm) 約1640 電源(V) 充電器: AC100-240 全幅(mm) 595(目安) ハンドル高さ(mm) 1050~1100 バッテリー リチウムイオンバッテリー 材質(フレーム) スチール バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 25.2 タイヤサイズ 前20インチ 後16インチ 充電時間(時間) 約3.5 サドルの高さ(mm) 700~860 走行距離(km) 1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32 総質量(kg) 33
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,188 税込2,407
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MARUHACHI(丸八工機)兼用補助車 万能くん
12~20インチ対応の多サイズ兼用補助輪。
セット内容 左右各1個の1セット ブラック 適合サイズ 12-20型用(WO20×1 3/8使用不可)
1セット
3,188 税込3,507
4日以内出荷

TEL-シリーズ交換用
材質(車輪) ウレタン 車輪幅(mm) 25 適合品番 SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL 材質(ホイール) ナイロン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品 ボルト(1本)、ナット(1個) 材質 ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm) 127
1個
499 税込549
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷