24時間換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
139件の「24時間換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24時間換気 パナソニック」、「24時間換気ファン」、「壁 付け 換気扇」などの商品も取り扱っております。
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、小風量形、プラグコード付 質量(kg) 0.48 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/21.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 52/53.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 57/58
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm) 140 付属品 天吊金具 質量(kg) 3.7 電圧(V) 100 電源 単相 消費電力(W)(50/60Hz) 19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz) 32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz) 195/200 機外静圧(Pa) 0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×120 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)1.70/2 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)19/22 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×103.50 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)75/85 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー付入・切スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。24時間換気専用
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 開口面積(cm2) 104
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径 Φ100mm 材質(本体) 樹脂製 タイプ ダクト式 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm) 80 適合パイプ径(Φmm) 100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・前面部コンパクト設計 ・24時間換気対応 ・強弱2段切替 ・コストパフォーマンス重視
質量(g) 700 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 4.0/4.5(強)、2.7/2.8(弱) 騒音値(dB) 33/35(強)、24/26(弱) 風量(m3/h) 80/83(強)、50/55(弱)
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)1.70/2.10 電源 単相 ダクト径(Φmm) (EA)75.0 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6741 材質 塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm) 150 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)