- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 24V車用のおすすめ人気ランキング
24V車用のおすすめ人気ランキング
2025/08/28更新699件の「24V車用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャンターナンバー灯」、「24V LED」、「24V」などの商品も取り扱っております。
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプ
T10
電圧(V)
10~30
口金
その他
全光束(Lm)
10
LED
2SMDチップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプ
T10
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
0.5
口金
その他
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
用途24V車専用
材質
カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス
光源
ハロゲン球
レンズサイズ(mm)
116×90
明るさ(Lm)
1450
電球の種類
ハロゲン球
増設ソケット
用途DC24V車専用
仕様
通電モニターランプ(ブルー光)付き
材質
ABS、スチール
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
定格電圧(V)
DC24
コード長さ(m)
約1
最大電流(A)
7
定格電圧 DC V
DC24
口数
2
材質(ベース)
ABS・鉄
主材質
ABS、スチール
許容アンペア数(A)
最大7
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
1.5
LED使用数(個)
5
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)
52×Φ24.5
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V/約40mA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
用途24V車専用
LED使用数(個)
1
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
寸法(mm)
27×Φ12
消費電流(mA)
DC24V/約40mA
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
88×75
コード長さ(mm)
赤:270、黒:160
消費電流(mA)
200
取付ピッチ(mm)
61
ベース
ABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角
広角
LED使用数(個)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
超高感度6SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
付属品
3種アダプタ
全光束(Lm)
30
LED
6SMDチップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)
Φ10.5×31
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
24
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)
38
タイプ
24V専用シングル球
寸法(Φmm)
19
消費電流(mA)
約30
強力冷風!空気循環効率アップ
車内の空気循環に!エアコンの効率アップ!
車中泊や休憩時の快適空間に!
DC24V
風量2階調節
クリップ/ビス固定
首振り機能付き(約60度)
羽サイズ:約200mm
可動モーターが送風ファン用・首振り用と2基搭載し、負荷なく滑らかで力強い動きを実現。送風調整は無段階式で超微風から強風まで調整が可能。ファンは7枚羽根で11インチと大型。調整角度も広く使い勝手良い仕様。シガー電源タイプ。24V車用
用途内装パーツ
定格
DC24V/約1.3A
コード長さ(m)
3
サイズ(inch)
11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×330×185
機能
左右自動首振/風量無段階調整/上下左右角度調整
関連資料
(2.67MB)
取扱説明書
(1.27MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)
24V約150
定格電圧(V)
24
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
30
消費電流(mA)
150
使用可能電力
A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷