- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 24V60Wのおすすめ人気ランキング
24V60Wのおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新240件の「24V60W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24v60w バルブ」、「24V」、「24v 電球」などの商品も取り扱っております。
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)
Φ10.5×31
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)
Φ10.5×36
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品
BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。
即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など
長さ(mm)
110
形状
(バルブ)A
口金
E26
定格寿命(時間)
1000
バルブ径(Φmm)
60
光中心距離
79mm
推奨1.8A/42W迄。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
幅(mm)
181
高さ(mm)
35
奥行(mm)
61.5
関連資料
電源供給例 取扱説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品。24V6Wの電球付き。
内径(Φmm)
68
外径×高さH(Φmm×mm)
79×76
無線LAN搭載
GPS機能搭載
モニター・カメラ防水仕様
3.0インチ防水ワイド液晶モニター
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。
本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。
動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様
●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10)
アズワン品番
65-2195-47
1セット
¥53,000
税込¥58,300
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプター
色
ブラック
タイプ
デスクトップ型
周波数(Hz)
47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
118.0×47.0×30.3
出力電圧(V)
DC24・2.5A(60W)
入力電圧(V)
AC100-240
プラグ(mm)
内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード
平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)
-40~85
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)
0~95
保存湿度(%)
0~75
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
MTBF(時間)
100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き。LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します。12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ
電圧(V)
DC10~30
保護回路
各系統5Aミニ平ヒューズ内臓
リレー
12
スピード調節
1~99(99の次は1に戻ります)
入出力
【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
105×107×47
取扱説明書
(0.42MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
純正のウインカーランプにポジションランプ機能を追加できるキットです。ハイフラ防止機能付き。
用途電装パーツ
適合
DC24V車
セット内容
本体×2個、LEDバルブ×2個、エレクトロタップ×8個
材質(本体)
アルミニウム
奥行(mm)
46
定格
【LEDバルブ】ホワイト:DC24V約60mA(約1.4W)8500K/230Lm、アンバー:DC24V約40mA(約1W)1800K/160Lm、【ハイフラ防止】DC24V約30Ω/0.8A
縦(mm)
176
横(mm)
約106
配線長
約450mm(黄線及び青線はヒューズ付:3A30mmガラス管ヒューズ内蔵)
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。
4チャンネルあります。
マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)
60(差し込み端子1個当たり)
適合
24Vシステム用
トラスコ品番
851-4278
質量(g)
70
接続
60Wまで接続可能
端子数
差し込み端子数4
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。電源ケーブル付。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプター
色
ブラック
タイプ
デスクトップ型
周波数(Hz)
47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
118.0×47.0×30.3
出力電圧(V)
DC24・2.5A(60W)
入力電圧(V)
AC100-240
プラグ(mm)
内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード
アース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)
-40~85
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)
0~95
保存湿度(%)
0~75
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
MTBF(時間)
100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc。定格電力 = 60W。入力電圧公称 = 24 V。出力電流 = 5A。実装タイプ = シャーシマウント。幅 = 90mm。最低温度 = -20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
仕様
●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWER
アズワン品番
65-7227-33
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約2.5A充電可能! 。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
仕様
チャージコントローラー:MXH-20-2
セット内容
ソーラーパネル12V-60W×2。チャージコントローラー(MXH-20-2)。接続ケーブル。取扱説明書
質量(kg)
6.5(×2)(パネル2枚仕様)
電圧(V)
24
出力
60W (12V-60W×2)
パネルサイズ(mm)
678×678×35×2(パネル2枚仕様)
接続ケーブル
5m
適合バッテリー
130F51
最大動作電圧(V)
34
動作電流(A)
最大:3.48
1式
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
XP Power - DTE60シリーズのDC-DCコンバータ。XP Power製のDTE60シリーズでは、信頼性の高い、完全に密封された60 WのDC-DCコンバータを揃えています。 このシリーズには、シャーシ取り付け又はDINレール取り付けのタイプが用意されています。各製品は、入力範囲が4:1と広く、動作温度が-40~+85℃となっています。60 W 完全密封でシャーシ取り付け又は
仕様
●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.5kV dc●定格電力:60W●出力電流:5A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:91%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:67.8mm
アズワン品番
65-7219-21
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷