カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
- 産業用PC用品(2)
- 電子部品(オンボード)(35)
- 検出・センサ(1)
- 報知器(1)
- 制御機器・PLC・リレー(4)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
- 電源(制御機器)(29)
- 冷却(制御機器)(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER(24)
- RS PRO(8)
- XP POWER(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- Advantech(アドバンテック)(4)
- omron(オムロン)(3)
- 富士通(3)
- BEL POWER SOLUTIONS INC(3)
- MICROMOTORS(2)
- トキトレーディング(2)
- DOGA(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 山洋電気(1)
- TDKラムダ(1)
- ワイドミュラー(1)
- STEGO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「24V60W」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ACアダプター 24V2.5A 60W
トキトレーディング¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。電源ケーブル付。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 24V2.5A 60W
トキトレーディング¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60W
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7227-33
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18 V dc、24 V dc 60W
TRACO POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲で最大 92 % の非常に高い効率を実現した、高性能 DC/DC コンバータモジュールです。完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 動作温度範囲: 40 → +85℃ I/O絶縁: 2500 V dc仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18 V dc、24 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.5kV●定格電力:60W●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60 Seriesアズワン品番65-7221-91
TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:1A, 定格:24 → 60W 24V dc/
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷入力電圧(V)9.5dc~18dc出力電圧(V)24dc~28dc仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ50mV Pk-Pk
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECE60US24-S
XP POWER¥15,980税込¥17,5781個欠品中仕様XP Power - ECE60シリーズAC-DC電源. XP Power製のECE60シリーズは、優れた60 W基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大89 %の高い効率も誇ります。. 60 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大89 %の高効率 グリーンパワーモジュール 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)113幅(mm)40奥行(mm)28.5定格電力(W)60出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)2.5効率89%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-40出力数1
TDK-Lambda スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W VS50E-24
TDKラムダ¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 132V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 132mm。幅 = 50mm。奥行き = 23mm。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECM60US24
XP POWER¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 5 A @ 12 V dc 及び 2.5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECS60US24
XP POWER¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズ 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付)は、定格出力電流 2.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージングフットプリント: 2 インチ x 3 インチ 高さ 0.95 インチの超低プロファイル及びオープンフレーム 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)76.2幅(mm)50.8奥行(mm)23.2定格電力(W)60最高温度(℃)70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W TMP 60124
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 67.5mm。奥行き = 34mm。シリーズ = TMP%。重量 = 345g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は 2500 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この AC/DC 電源は、はんだピン付き基板実装タイプです。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率: 84 %用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W TMP 60124C
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 67.8mm。奥行き = 38mm。シリーズ = TMP%。重量 = 332g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は 2500 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率: 84 %用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.6A 63W SDS60US24
XP POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)240奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)2.6効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3
ソリッドステート・タイマ H3YN
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から70日以内出荷複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2A, 定格:24 → 60W 12V dc/
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷入力電圧(V)18dc~75dc出力電圧(V)12dc~15dc仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電流(A)2出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応MTBF平均故障間隔2500000h
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 110 V dc 60W
BEL POWER SOLUTIONS INC¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷RCM シリーズ(鉄道シャーシ取り付け) DC-DC コンバータは、鉄道 / 輸送システム用の信頼性が高い電源です。60 W、150 W、300 W のモデルでは、2 つの広い入力電圧範囲を使用できます。500 W 及び 1000 W モデルは、72 V 又は 110 V の鉄道バッテリ向けに最適化されています。RCM シリーズは、対流冷却環境で動作するエンクロージャを内蔵したシャーシ取仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:110 V dc●絶縁電圧:3kV ac●定格電力:60W●出力電流:2.5A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1, 2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:囲まれた●最低温度:-40℃●幅:50mmアズワン品番65-7221-07
DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 36 V dc 60W
TRACO POWER¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Traco TEN 60-2425N は、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 60 W DC/DC コンバータモジュールです。負荷範囲全体に渡る高い効率と、無負荷時の低入力電流特性により、このコンバータはバッテリ駆動システムに最適なソリューションになっています。ワイヤレスネットワーク、電気通信 / データ通信、産業用制御システム、測定機器での使用に最適です。最大92 %の優れた効率 動作温度範囲 -40 → +70℃ 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ機能を提供します仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 60●コード番号:200-8529アズワン品番65-7215-10
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 60W
TRACO POWER¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷TracoPowerのtmdc60Hシリーズ絶縁コンバータは、産業用DC/DCオフボードモジュールのTMDCラインで動作します。このコンバータは、2:1の高入力電圧及び3000Vacの強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は80→160Vdcです動作温度範囲:-40→+75℃イミュニティ(EN55035)及びエミッション(EN55032)用のフィルタを内蔵過負荷電圧に対する保護低電圧及び短絡から保護します仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60Hアズワン品番65-7215-77
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 80→ 160 V dc 60W
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Traco Power の tmdc 60H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60Hアズワン品番65-7216-43
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 48 → 110 V dc 60W
フエニックス・コンタクト¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:48 → 110 V DC●入力電圧公称:48 → 110 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-84
ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(10個)当日出荷から91日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2415N
TRACO POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60N。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 60W, TEN 60-1215N
TRACO POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60N。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2415WIN
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 21.6 28.8Vdc。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 25.4mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。代表規格 CE℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:2.5A 定格:60W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981個欠品中UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定。PhoenixContactSTEPPOWER単相電源(PSU)。PhoenixContactの単相STEPPOWER世代コンパクト電源ユニットは、高い効率性を備え、スタンバイ時の損失が低いため、高い電力効率を実現します。このPSUは、出力電圧が24Vdcで、さまざまな性能クラスと全幅のタイプが揃っているほか、5、12、15、48Vdcという特殊な電圧タイプも用意されています。これらのPSU(電源ユニット)は、特にビルのオートメーション向けに設計されていますが、明示的にその使用に限定されるわけではありません。アイドリングが低く、最大の効率は、エネルギー効率の向上に役立ちます。言うまでもなく、これらの電源は、DINレールノッチがハウジングから外れたため、DINレールに簡単に取り付けることができます。DINレール電源はケーブル管理に最適で、すべてが1つのキャビネットに収納され、一貫したメンテナンスと使いやすさを実現しています。特長と利点:。DINレールにはめ込むか、平らな面にねじ止めするだけで簡単に取り付けられますわずかな損失による最大のエネルギー効率500、000時間を超える高MTBF(平均故障間隔)とU/I特性曲線による信頼性の高い電源高速試運転、LED機能のモニタリング付き全負荷時の長い停電による動作の高い安全性広範囲の摂取と国際認定パッケージによる全世界での使用幅広い温度範囲:-25→+70℃パラレルスイッチによる性能と冗長性の向上屋外設置に対応最大のエネルギー効率と非常に低いアイドリング損失による省エネ。代表的用途:。この電源ユニットの設計は、組み込み配電盤や薄型制御盤に適しています。さらに具体的には、このSTEPPOWERPSUは、ビルのオートメーション用途に対応するように設計されています。DINレール電源の取り付け方法。通常、DINレール電源は取り付けが簡単です。互換性のあるDINレールに取り付けるAbilityでは、通常、これを1つのDINレールにスライドさせるだけです。このSTEPDINレール電源は、NS35(EN60715仕様)レールに対応しています。電源をレールにスライドさせたら、ケーブルを関連する入出力に接続します。TerminalBlockに挿入する前に、ケーブルを6.5mmストリップする必要があります。TerminalBlockは、簡単なねじ接続で取り付けを簡素化します。DINレール電源とは何ですか。DINレール電源は、実質的に、DINレールに取り付けるように設計された電源です。これらの電源は、家庭用電化製品ではなく、産業界に適しています。TerminalBlockの接続など、一般的な3ピンソケット電源ではなく、異なる接続方法が採用されています。DINレールPSUは、キャビネット内にSITすると、作業を片手にとって、産業用途の効率を高めることを目的に設計されています。仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:85 → 264V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:2.5A●定格電力:60W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:モード切替●高さ:90mm●実装タイプ:DINレールマウント●MTBF平均故障間隔:1061650hアズワン品番65-7220-65
ソリッドステート・タイマ H3YN-B
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から69日以内出荷シーケンス制御用超小型マルチタイマ。 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。 プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 形MYパワーリレーとピンコンパチ。 省スペースに貢献する小型サイズ。仕様4時間レンジマルチ種別マルチタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替色(本体)黒機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)
PoEスプリッタ
ラインアイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷PoE(Power over Ethernet)によるLAN通信と電源供給を分離するスプリッタ仕様●商品詳細:出力電圧DC12V、最大出力24W、出力プラグ(外径5.5mm/内径2.1mm)センター+●対応機種:LANIOシリーズ(有線モデル)、LA-232/485シリーズ、SI-60F、SI-60F-L、SI-65A、SI-65A-L、SI-65i、SI-65i-RJ、SI-485MB、SI-40LA2、その他仕様が適合するDC12V駆動のネットワーク機器●コード番号:LN600G2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7731-32
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ
富士通¥599税込¥6591個当日出荷仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:960 Ω●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 DC:24 W●コード番号:195-8107アズワン品番65-8083-77
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 15mm
山洋電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:60mm●消費電力:1.44W●電流 Max:60mA●風量:14.1cfm●騒音レベル:32dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9253アズワン品番65-8074-68
静止型過電流継電器【OCR】
泰和電気工業¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から32日以内出荷デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択定格電流(A)5周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)表示LED運転(緑)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰消費電力(VA)5(5A時)適合規格JISC4602質量(kg)約1.3仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30RoHS指令(10物質対応)対応
スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷仕様●接続アンプユニット形式:形ZX2-LDA□□●アンプユニッ卜接続可能台数:5台まで消費電力(W)0.72以下(24V時30mA以下、12V時60mA以下)(センサアンプの消費電流、出力電流は除く)電源電圧(V)DC10~30±10%(リップル(p-p)10%含む)(センサアンプから供給)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応
Advantech(アドバンテック)¥4,498~税込¥4,948~1個8日以内出荷から18日以内出荷産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 18V dc 2c接点 基板実装タイプ
富士通¥729税込¥8021個5日以内出荷仕様●コイル電圧:18V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.62 Ko (高●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 DC:24 W●コード番号:195-8109アズワン品番65-8083-84
組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65W
TRACO POWER¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Traco 24 / 5 / 12 V TPP 65 シリーズ、60 W 出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:2.71 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-73
産業用タッチパネルモニター FPMシリーズ(12~19インチ・IP66フロントパネル)
Advantech(アドバンテック)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか8日以内出荷から43日以内出荷産業装置や設備監視システムへの組み込みに適したモジュールタイプのタッチパネルモニターです。 高耐久設計により、FA設備や各種産業用途で安定した表示環境を提供します。 ---------------------------- ■ 特長 アンチグレア仕様・強化ガラス採用により、視認性と耐久性を向上 HDMI / DisplayPort / VGA入力対応で、多様な機器との接続が可能 VESAマウント(75 × 75 mm)対応で柔軟な設置が可能 IP66対応アルミフロントベゼルにより、防塵・防水性能を確保 ---------------------------- ■ ディスプレイ仕様 12インチ XGA TFT LED(バックライト寿命:約50,000時間) 15インチ XGA TFT LED(バックライト寿命:約70,000時間) 17インチ SXGA TFT LED(バックライト寿命:約50,000時間) 19インチ SXGA TFT LED(バックライト寿命:約70,000時間) ================================================== 【製品ラインナップ】 ・FPM-212-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-215-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-217-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-212-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-215-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-217-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-219-R9AE(24VDCモデル) ----------------------------------------- ※-R8AE、-R9AE(中国製) ※台湾製モデル(型番末尾に「AU」が付く製品)は、現在モノタロウには掲載しておりません。 ご希望の場合は、モノタロウまでお問い合わせください。 ================================================== ■ OS Support Windows XP / Vista / Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows11、 Windows XP Embedded、Linux ---------------------------- ■付属品 ・電源ケーブル ・電源アダプター ---------------------------- ※FPM-2XX-R8AE(12VDCモデル): AC100~240V入力、DC12V(3A)出力の36W電源アダプター (型番:96PSA-A36W12W7-5)を付属しています。 ---------------------------- ※FPM-2XX-R9AE(24VDCモデル): AC100~240V入力、DC24V(2.5A)出力の60W電源アダプター (PWR-247-DE)を付属しています。対応OSWindows XP、Vista 7/8/10/11、XPe and Linux出力HDMI、DP、VGAインターフェースUSB設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)動作温度範囲(℃)0~50
積層式表示灯 アロー 積層式LED表示灯 LEUTシリーズ LEUTシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2411
TRACO POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 60W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 12A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 2 in。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 50.8mm。シリーズ = TEN 60。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃。UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). 50 ℃超でディレーティング. Traco 60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-60シリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの高性能60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現し、外部フィルタの必要性がほとんどなくなる組み込み入出力フィルタを備えています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信機器での分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケースRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品