27mm レンチのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
2,238件の「27mm レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトソケット 27mm」、「トラックタイヤレンチ」、「27mm ラチェット」などの商品も取り扱っております。
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング1位
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

コンビネーションレンチ モノタロウランキング2位
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング4位
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
1丁
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング5位
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
1丁
719税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

二面幅(mm)27ラチェット機構あり全長(mm)360トラスコ品番774-2487質量(g)600
1本
5,598税込6,158
当日出荷

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
1丁
519税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
1本
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
1本
3,798税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
1本
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


1個
2,298税込2,528
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
1本
509税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871等のカートリッジ固定ナット用
1個
3,798税込4,178
当日出荷


仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
1丁
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)


1個
2,998税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)