2mmダイスのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
189件の「2mmダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 2mm」、「m2 ダイス」、「ダイスハンドル」などの商品も取り扱っております。
丸ダイス メートルねじ用 モノタロウランキング1位
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ハンドタップセット モノタロウランキング2位
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
1セット(3本)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCランキング3位
1個
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機ランキング4位
1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウランキング5位
ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正材質SKH
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)


調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
1セット
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
1個
4,398税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1本
6,598税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(1242種類の商品があります)

一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。材質切削工具鋼外径(Φmm)25
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)